Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzbrille Muscida

Schutzbrille MUSCIDA mit Etui LE
SHTZBRIL-MUSCIDA-LE

Art.-Nr. 0899102412
EAN 4099618679964

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Limited Edition mit hochwertigem Etui
  • Hervorragender Durchblick und komfortable Passform mit modernem, athletischem Look

  • Leichte Materialien sorgen für ein angenehmes Tragegefühl

  • Verstellbare, weiche Nasenauflage für die individuelle Anpassung

  • Inklusive Mikrofaserbeutel zur sicheren Aufbewahrung der Brille
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Getönt, Rot, verspiegelt

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

380 nm

EN-Norm

169

Mechanische Festigkeit

F (45m/s)

Produktgewicht (per Stück)

34.000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen