Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzbrille Cetus®X-treme Sonderedition #handwerk ROCKT

Schutzbrille Cetus X-treme Sonderedition
SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-SONDEREDITION
CETUS

Art.-Nr. 0899102384
EAN 4062856806416
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
Optimaler Schutz in sportlichem Design

Perfekte Augenabdeckung


Die Soft-Komponente ist direkt mit der Scheibe verbunden.



Spezielle Scheibentechnologie mit hochwertiger Beschichtung


  • Verzerrungsfreies Sehen

  • Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei

  • 100% UV-Schutz (bis 400 nm)


Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz


Flexible 2K-Bügel

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Klar

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

400 nm

EN-Norm

166

Mechanische Festigkeit

F (45m/s)

Produktgewicht (per Stück)

48 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen