Schutzbrille Cetus®X-treme
Schutzbrille Cetus X-treme
SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR
CETUS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Perfekte Augenabdeckung
Die Soft-Komponente ist direkt mit der Scheibe verbunden.
Spezielle Scheibentechnologie mit hochwertiger Beschichtung
- Verzerrungsfreies Sehen
- Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei
Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz
Flexible 2K-Bügel
Datenblätter(X)
Farbe Schutzscheibe | Klar |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 400 nm |
EN-Norm | 166 |
Mechanische Festigkeit | F (45m/s) |
Markierung der Schutzscheibe | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Produktgewicht (per Stück) | 38 g |
Beschichtung Schutzscheibe | Innen dauerhaft beschlagfrei |