Schutzbrille Taurus®

Schutzbrille Taurus
BGLBRIL-TAURUS-GRAU

Art.-Nr. 0899102291

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schutzbrille Taurus®

Art.-Nr. 0899102291
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
Sportliche, dynamische Schutzbrille mit hochwertigem Metallrahmen für perfekten Schutz bei der Arbeit
  • Maximale Sicherheit bei optimalem Tragekomfort

  • Gute Passform

  • Kratzfeste und beidseitig, dauerhaft beschlagfreie Beschichtung der Scheiben

  • Individuell einstellbarer, flexibler Nasensteg

  • Schraubenlose Halterung der Scheibe bietet ein hohes Maß an Sicherheit bei mechanischen Belastungen

  • Mikrofaserbeutel zur Aufbewahrung und Reinigung der Brille (im Lieferumfang enthalten)

  • 100% UV-Schutz (bis 400nm)

Farbe Schutzscheibe

Grau

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

400 nm

EN-Norm

166
172

Mechanische Festigkeit

F (45m/s)