Schutzbrille LIBRA®
Schutzbrille LIBRA
SHTZBRIL-LIBRA-GRAU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kaum spürbares Leichtgewicht mit nur 18 g
Erstklassiger Tragekomfort durch neuartige Bügeltechnologie
Zwei-Komponenten-Technologie für druckfreien Sitz
Fliesender Übergang von hartem zu weichem Kunststoff am Bügelende
Extrem dünne und bruchsichere Scheibe
Außerordentliche optische Klarheit der Scheibe
Optimale Passform und Anwendersicherheit
Perfekte Sicherheit bei sportlichem Design
Hochwertige Beschichtung der Scheiben
- Außen: extrem kratzfest
- Innen: dauerhaft beschlagfrei
100% UV-Schutz (bis 400 nm)
Datenblätter(X)
Farbe Schutzscheibe | Grau |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 400 nm |
EN-Norm | 166 |
Mechanische Festigkeit | F (45m/s) |
Markierung der Schutzscheibe | 5-2,5 W 1 FTKN |
Produktgewicht (per Stück) | 17,7 g |
Beschichtung Schutzscheibe | Innen dauerhaft beschlagfrei |