Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzbrille CASSIOPEIA®

Schutzbrille CASSIOPEIA
SHTZBRIL-CASSIOPEIA-GRAU
CASSIOPEIA

Art.-Nr. 0899102222
EAN 4045727364482
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
Komfortable, individuell anpassbare Schutzbrille in dynamischem Design
  • Druckfreier Sitz durch vier Luftkissen am Bügel

  • Bügel in Länge und Neigung individuell anpassbar

  • Großer Abdeckungsbereich

  • Weites Sichtfeld durch ergonomisch geformte Scheiben

  • Hochschlagzähe Polycarbonatscheiben

  • Kratzfest beschichtet

  • 100 % UV-Schutz (bis 400 nm)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Grau

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

400 nm

EN-Norm

166
172

Mechanische Festigkeit

F (45m/s)

Markierung der Schutzscheibe

5-2,5 W 1 F

Produktgewicht (per Stück)

28,7 g

Beschichtung Schutzscheibe

Innen dauerhaft beschlagfrei
Außen extrem kratzfest

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen