Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gesichtsschutzschirm Basic

Gesichtsschutzschirm Basic
GESISHTZSHIRM-BASIC-M.SCHEIBE-EN166

Art.-Nr. 0899101225
EAN 4058794203523
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
Perfekter Schutz bei Schleifarbeiten und spanabhebenden Arbeiten sowie gegen tropfende, spritzende Flüssigkeiten oder geschmolzenes Metall
  • Maximale Sicherheit bei optimalem Tragekomfort

  • Großes, widerstandsfähiges Polycarbonatvisier mit weitem Sichtfeld

  • Gewölbtes Stirnteil schützt den Kopf

  • Stufenlose einstellbare Visierneigung

  • Individuelle Anpassung des Kopfbands

  • Weiche Polsterung aller Teile, die mit dem Kopf in Berührung kommen

Erfüllt EN166/ANSI Z87.1/AS/NZS1337.1:2010

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Automobilindustrie, Baugewerbe, chemische Industrie, Schwerindustrie, Lackierarbeiten, Schleifarbeiten und spanabhebende Arbeiten.

Werkstoff

Polycarbonat - PC

Mechanische Festigkeit

B (120m/s)

Normen

EN 166, EN 170

Kategorie

II

Produktgewicht (per Stück)

346 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schleiferschutzschild für Gesichtsschutzschirm Basic

ZB-SHB-GESISHTZSHIRM-SI1-PC-KLAR-EN166

Gutes Schleiferschutzschild bietet guten Schutz, zugelassen in Übereinstimmung mit EN 166 - 389 B T
x 3 St.
Stirnschutz

ZB-GESISHTZSHIRM-VH5/5-HDPE-KLAR-EN166

Mit guter Passform, geeignet für Schleiferschutzschild für Gesichtsschutzschirm Basic
x 1 St.