Auffanggurt Elastico W101
Auffanggurt Elastico W101
AUFFANGGRT-ELASTICO-W101-XL
Art.-Nr. 0899032097
EAN 4065233025288
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maximale Bewegungsfreiheit und angenehmer Tragekomfort
- Das elastische Gurtmaterial im Rücken- und Schulterbereich ermöglichen größtmöglichste Freiheit bei Bewegungen
- Durch das Material wird außerdem der Komfort beim Tragen des Gurtes gewährleistet
Werzeuge sofort griffberit
- Die Halteschlaufen an den Seiten ermöglichen, dass die Werkzeuge schnell zur Hand sind
Geprüft und zugelassen
- Der Auffanggurt kann bis 140 kg belastet werden
- Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, müssen diese mittels eines Karabiners verbunden werden
- Wenn beim Auffanggurt Brustschlaufen als Anschlagpunkt verwendet werden, müssen beide Schlaufen mit dem Karabiner des Verbindungsmittels verbunden werden
- Bei der Verwendung von Fallschutzgurt und Verbindungsmittel ist die max. Traglast des Verbindungsmittels ausschlaggebend
Datenblätter(X)
EN-Norm | 361 |
Kategorie | III |
Ausführung | XL |
Traglast max. | 140 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!