Auffanggurt Elastico Pro - AUFFANGGRT-(ELASTICO-PRO) Auffanggurt Elastico Pro - AUFFANGGRT-(ELASTICO-PRO) Auffanggurt Elastico Pro - AUFFANGGRT-(ELASTICO-PRO) Auffanggurt Elastico Pro - AUFFANGGRT-(ELASTICO-PRO)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/WoPWPi26YxI

Auffanggurt Elastico Pro - AUFFANGGRT-(ELASTICO-PRO) - 1
Auffanggurt Elastico Pro - AUFFANGGRT-(ELASTICO-PRO) - 2
Auffanggurt Elastico Pro - AUFFANGGRT-(ELASTICO-PRO) - 3
Auffanggurt Elastico Pro - AUFFANGGRT-(ELASTICO-PRO) - 4

Auffanggurt Elastico Pro

Auffanggurt Elastico Pro
AUFFANGGRT-(ELASTICO-PRO)

Art.-Nr. 0899032075

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Auffanggurt Elastico Pro

Art.-Nr. 0899032075
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
Ergonomischer Auffanggurt mit maximaler Bewegungsfreiheit

Optimaler Tragekomfort durch


  • Verwendung von elastischem Gurtmaterial im Brustbereich

  • X-förmiges Rückenpolster

  • Beinpolster


Einfaches und schnelles An- und Ausziehen durch


  • Führung der Bänder durch Rückenpad (kein Verdrehen)

  • Schnellsteckverschlüsse an den Beingurten


Hintere Auffangöse nach EN 361



Zwei Brustschlaufen als Auffangöse nach EN 361

Hinweis
  • Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, müssen diese mittels eines Karabiners verbunden werden.

  • Wenn beim Auffanggurt Brustschlaufen als Anschlagpunkt verwendet werden, müssen beide Schlaufen mit dem Karabiner des Verbindungsmittels verbunden werden.

EN-Norm

361

Traglast max.

100 kg

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Karabiner Trilock

KARABINER-F.FALLSHTZ-(AL)-TRILOCK

Mit Trilock-Verschluss für maximale Sicherheit
x 1 St.
Traumaschlinge

ZB-TRAUMASCHLINGE-FALLSHTZ

Zur Minderung des Hängetraumas nach einem Absturz