Sonderkraftstoff TRIATHLON® 2T-Safetymix
Sonderkraftstoff TRIATHLON 2T-SAFETYMIX
KFTST-(TRIATHLON 2T-SAFETYMIX)-5LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Maximale Leistung bei niedrigen und hohen Motortemperaturen
- Verbesserte Kaltstarteigenschaften
- Optimale Schmierung
- Hervorragende Motorsauberkeit, rückstandsfreie Verbrennung, rauchfrei
- Frei von gesundheitsschädlichem Benzol, aromaten- und schwefelarm
- Minimierter Abgasgeruch
- Getestet und zertifiziert durch das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik KWF
Bei einer Umstellung auf Sonderkraftstoff, sind die Hinweise in der Bedienungsanleitung der Hersteller zu beachten. Vergasereinstellungen sollten geprüft und ggf. angepasst werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Datenblätter(X)
Hochwertiger Sonderkraftstoff Triathlon 2T-Safetymix speziell für Zweitaktmotoren. Im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen wird die Gesundheitsbelastung für den Anwender deutlich reduziert, sowie die Umweltbelastung minimiert.
Inhalt | 5 l |
Produktgewicht (per Stück) | 3729 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und frostfreie Lagerung. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Wärme schützen. Gebinde gut verschlossen und getrennt von Lebensmitteln aufbewahren |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 36 Monate / kühle und frostfreie Lagerung. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Wärme schützen. Gebinde gut verschlossen und getrennt von Lebensmitteln aufbewahren |
Gebinde | Kanister |
Flammpunkt min. | -18 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |