Handreiniger Green

Handreiniger Green-Spendersystem
HNDREINIG-F.SPENDER-(ECO)-(GREEN)-3000ML
ECOLINE

Art.-Nr. 089393410

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Handreiniger Green

Art.-Nr. 089393410

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für elektrischen Spender Art.-Nr. 0891 935. Handreiniger für starke Verschmutzungen mit natürlichen Mikroreibekörpern. Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel.

Umweltfreundlich


Die Auszeichnung mit dem Europäischen Ecolabel garantiert höchste Produktqualität und ökologische Verträglichkeit.



Wirtschaftlich


Durch exakte Dosierung und nahezu vollständige Restentleerung.



Hautfreundlich


  • Schützt und pflegt

  • Verstärkter Rückfettungseffekt

  • pH-neutral und seifenfrei

  • Dermatologisch getestet


Alkali- und silikonfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Reinigt die Hände porentief und entfernt Verschmutzungen, wie Öl, Fett, Graphit, Metallstaub und Ruß.

Inhalt

3000 ml

Geruch/Duft

Blumig

Farbe

Grün

Power (Punktesystem)

4 von 5 Punkten

Viskosität/Konsistenz

Flüssig

pH-Wert / Bedingung

6,5 / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / bei 10°C bis 20°C

Seifenfrei

Ja

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen