Flächendesinfektionsreiniger
REINIGMITT-KLIMA-FLAECHENDESINF-5LTR
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Gewünschte Menge Flächendesinfektions-Reiniger in Applikationsgerät, einfüllen. Das zu behandelnde Objekt gut einsprühen und ca. 15 Min. einwirken lassen. Die behandelte Fläche benötigt keinerlei Nachbehandlung.
Inhalt | 5 l |
Inhaltsgewicht | 4,5 kg |
Chemische Basis | Wasser, Ethanol und Propanol |
Geruch/Duft | Alkohol |
Farbe | Farblos |
Flammpunkt min. | 33 °C |
pH-Wert | 7,7 |
Dichte | 0,95 g/cm³ |
AOX-frei | Ja |
Biologisch abbaubar | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!