Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE

Anschlussklebstoff All-in-One ECOLINE
ANSHLKLEBST-(ALL-IN-ONE)-310ML
ECOLINE

Art.-Nr. 0893700111

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE

Art.-Nr. 0893700111
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
Zur dauerhaften Abdichtung aller Anschlussfugen im Luft- und Winddichtbereich und bei der Fenster- und Türenmontage im Innen– und Außenbereich.

Schnelle Funktionsfestigkeiten


Kann ohne Anpresslatte gemäß der DIN 4108-7 (2011-01) für Fugen und Anschlüsse bei Neu- und Renovierungsbaumaßnahmen eingesetzt werden.



Gewährleistet regendichte Abdichtungen nach Aushärtung


Erzielt die geforderten luftdichten Verbindungen/Abschlüsse der Bauwerkshülle.



Breites Haftspektrum


  • Ausgezeichnete Adhäsionseigenschaften zu den unterschiedlichsten Bauwerkstoffen sowie zu den infrage kommenden Folien

  • Verklebung von Bahnen, Folien, Bändern auch auf leicht feuchten, staubigen und saugenden Untergründen


Gute Standfestigkeit (Thixotrop)


  • Kein Abtropfen, auch bei senkrechten Verklebungen.

  • Fugenfüllend


Keine Korrosion zu Metallen



Anstrichverträglich



Silikon- und lösemittelfrei

Hinweis
  • Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise der Systemgarantie.

  • Bei der Verklebung von Folien, Bahnen im Außenbereich muss dafür Sorge getragen werden, dass trotz größtenteils guter "Frühregenbeständigkeit des Anschlussklebstoff All-in-One" eine intensive Feuchtebelastung, durch z.B. Dauerregen, abfließende Feuchtigkeit, ausgeschlossen ist.

  • Ausgehärteter Anschlussklebstoff All-in-One besitzt eine gute Wasserbeständigkeit; trotzdem sind Anwendungen bei ständig erhöhter Luftfeuchtigkeit, z.B. Schwimmbad oder andere Nasszellenbereiche (u. a. auch wegen der aggressiven chlorhaltigen feuchten Luft), zu vermeiden. Nicht zur Verklebung von Teich-Folien geeignet.

  • Die hier angegebenen Zeitparameter können nur durch eigene Versuche genau ermittelt werden, da sie von Material, Temperatur, Auftragsmenge, Luftfeuchtigkeit, Materialfeuchtigkeit, Klebstofffilmdicke, Pressdruck u.a. Kriterien stark beeinflusst werden. In der Regel werden zu den Richtwerten entsprechende Sicherheitszuschläge vorgesehen.

GEV: nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1 PLUS

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Anwendungsgebiet

Dauerelastische, luftdichte Fugen-, Bauteilanschluss- und Stoßüberlappungsverklebung/-Abdichtung von Dampfsperren, Dampfbremsen und Dichtfolien im Trockenausbau (ausgenommen Schwimmbadbereich) sowie von allen Wütop-Unterspannbahnen, -Unterdeckbahnen, Fassadenbahnen und Wütop Thermo-Bahnen nur auf der Vliesseite entsprechend der Energieeinsparverordnung EnEV 2016 zu verwenden.


Sowie zur Verklebung/Abdichtung von diffusionsdichten und diffusionsoffenen Dichtbändern bei der Fenster- und Türenmontage auf saugfähigen Untergründen.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und


fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt.



Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten.



Der Klebstoff wird einseitig (als 4 - 8 mm dicke Raupe) auf die Folie, oder den tragfähigen Bauwerkstoff (auch möglich auf leicht feuchten, staubigen oder saugfähigen Untergründen) aufgetragen.



Anschließend wird die Folie, mit Entlastungsschlaufe zur Zugentlastung, innerhalb der Nassphase der Kleberaupe gefügt und durch leichtes Andrücken (Raupe nicht flach drücken, soll ≥1 mm dick erhalten bleiben) fixiert.


Gelöste Verbindungen lassen sich aufgrund der selbstklebenden Eigenschaften des Klebstoffs wieder verkleben.

Gebinde

Kartusche

Chemische Basis

Acrylat-Polymerdispersion

Farbe

Hellblau

Dichte / Bedingung

1,02 g/cm³ / bei 20°C, EN 542

Endfestigkeit min.

48 h

Verarbeitungstemperatur min./max.

-5 bis 40 °C

Verarbeitungstemperatur Kartusche min./max.

10 bis 35 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

Inhaltsgewicht

316 g

Lösemittelfrei

Ja

Inhalt

310 ml

Silikonfrei

Ja

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dampfbremse WÜTOP® DB 20 Sanierung 2SK

DAMPFBREMS-WÜTOP-DB-20-SANIERUNG-2SK

WUETOP
Diese Dampfbremse kann sowohl als Schalungsbahn wie auch als frei gespannte Dampfbremse auf die Konstruktion aufgebracht werden.
x 75 m2
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio

DUNTRSPNBAHN-TRIO-L50M-B1,5M-75QM

WUETOP
Der Allrounder unter den Dachunterspannbahnen
x 75 m2
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus

DUNTRSPNBAHN-THERMO-ND-PLUS-2SK-75QM

WUETOP
Die perforationssichere Dachunterspannbahn aus Polyester
x 75 m2
Universeller Reiniger Typ 60

ALUREINIG-60-KLEB-AL1-1LTR

Nicht anlösendes Universal-Reinigungsmittel für verschiedene Kunststoffe sowie pulverlackierte und metallische Oberflächen