Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gleitwachs

Gleitwachs NSF
GLEITSPR-GLEIT-WACHS-500ML

Art.-Nr. 0893550000
EAN 4046777691344
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
Silikonfreies Trockengleitmittel mit PTFE

Hervorragende Gleiteigenschaften


Hinterlässt einen trockenen, glatten und langanhaltenden Film auf der Oberfläche



Nicht schmutzendes und nicht fettendes Wachs


  • Keine öligen Rückstände, keine Fett- oder Schmutzflecken auf Verpackungen

  • Keine Schmutz- und Staubanhaftungen


Gute Beständigkeit und Materialverträglichkeit


  • Beständig gegen hohen Druck und gegen Wasserauswaschung

  • Beständig gegen Schmutz, Feuchtigkeit, Spritz- und Salzwasser, schwache Säuren und Laugen

  • Kunststoffverträglich


Schützt vor Korrosion



Silikon-, harz-, mineralöl- und säurefrei

NSF = International anerkannte Organisation zur Überwachung und Registrierung von Produkten, die im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Silikonfreies Trockengleitmittel mit PTFE. Hinterlässt einen trockenen, glatten und langanhaltenden Film auf der Oberfläche.


Geeignet zur langanhaltenden Glättung von Gleitflächen, Rutschen, Sortiermaschinen, Ablagen, Brief- und Paketrutschen, Führungen, Schneid- und Hobeltische, Abrichtbänke, Palettenbänder, Zusammenführungs-/Trennförderern, Schneidmesser, Akkumulatoren, Zufuhrbehälter, Zerlegetischen und anderen Gleitflächen im Fertigungs- Verpackungs- Transport- und Druckgerätebereich an denen Nahrungsmittel, Getränke und Medikamente verarbeitet werden. Ideal auch für Gleitflächen an Druck- und Buchbindeanlagen.

Anleitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu schmierenden Stellen gründlich mit HHS® CLEAN, Art.-Nr. 0893 106 10 vorreinigen. Anschließend auf die gereinigte Oberfläche aus 20-30 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen.

Chemische Basis

Wachs

Farbe

Gelb
Weiß

Dichte

0,745 g/cm³

Temperatureinsatzbereich min.

5 °C

Temperatureinsatzbereich max.

60 °C

Siedepunkt

-35 °C

Säurefrei

Ja

Harzfrei

Ja

Mineralölfrei

Ja

AOX-frei

Ja

Chlorhaltig

Nein

Inhalt

500 ml

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen