Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Anmeldung für Kunden
Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +49 7940 15-2400

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 125.000 Produkte

Trockengleitspray PTFE

Trockengleitspray PTFE
PTFE-SPR-300ML

Art.-Nr.: 0893550

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Trockengleitspray PTFE

Art.-Nr.: 0893550

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Trockenschmierend, Schmutz und Staub werden nicht angezogen

Beseitigt Quietschen, Knarren und Schwergängigkeit


Bietet langanhaltenden Schutz gegen Verschleiß



Filmstärke von 10 µm


Einsatz auch bei kleinsten Toleranzen in der Feinmechanik möglich



Sehr hohe Beständigkeit


  • Temperaturbeständig von –180°C bis +260°C (temporär)

  • Dauerhaft beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen


Mineralölfrei



Silikonfrei

Hinweis

Raucher müssen nach Gebrauch die Hände waschen. Rauchen kontaminierter Tabakwaren kann gesundheitliche Störungen verursachen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt 1

Anwendungsgebiet

Zur Trockenschmierung von Gleitstellen geeignet. Bei geringer und mittlerer Belastung einsetzbar für Metalle, Kunststoff, Gummi etc.


Optimal geeignet für Schiebedach- und Sitzschienen, Türangeln und Schlösser, Schiebetüren, Kippfenstermechanismen, Fensterverschlüsse, Möbelscharniere, Schubfächer, Laufschienen, Kugellager, Elektroschalter etc.


Bei sparsamen Auftrag auch als Trennmittel geeignet.

Anleitung
  • Vor jedem Gebrauch kurz schütteln. Gleit- oder Trennstellen dünn einsprühen und trocknen lassen

  • Trockenzeit bei dünnem Auftrag: ca. 1 – 2 min

  • Trockenzeit bei stärkerem Auftrag: ca. 5 min

Chemische Basis

Polytetrafluorethylen

Farbe

Milchig-transparent (Schutzfilm)

Dichte

0,6 g/cm³

Geruch/Duft

Charakteristisch

Temperatureinsatzbereich min.

-180 °C

Temperatureinsatzbereich max.

260 °C

Siedepunkt

-44 °C

VOC Gehalt (CH)

588,66 g/l

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

Harzfrei

Nein

Mineralölfrei

Ja

AOX-frei

Ja

Inhalt

300 ml

Gebinde

Aerosoldose

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Geeigneter Handschuh:

 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril schwer
Chemikalienschutzhandschuh Nitril schwer
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Lange, schwere Ausführung
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.