2K-Kunststoffklebstoff Replast® ME 90 Sek.
2K-Kunststoffklebstoff Replast ME 90 s
KLEBST-KST-2K-REPLAST-90S-50ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ein Klebstoff für nahezu alle Kunststoffarten
- Keine umständliche Handhabung verschiedener Klebstofftypen
- Verwendbar für Reparaturen und strukturelle Verklebungen
NSF P1 und EMICODE EC1+ zertifiziert
Spezieller kürzerer Zwangsmischer
- Optimale Vermischung bei minimiertem Volumen
- Wenig Klebstoffverlust (Abfall)
Reparaturmasse härtet schnell aus, ist flexibel und lässt sich nach kürzester Zeit schleifen
Hervorragende chemische Beständigkeit gegen viele Flüssigkeiten wie Benzin, viele Schmieröle sowie Ethylacetat
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Nicht geeignet für PE (Polyethylen), PP (Polypropylen) und PTFE (Polytetrafluorethylen). Aufgrund von teilweise bei der Kunststoffherstellung eingesetzten Beschichtungen und Trennmitteln, kann es im Einzelfall zu Haftungsproblemen kommen. Materialverträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur einfachen Reparatur und Verbindung von Kunststoffteilen wie z. B. Spoiler, Kühlergrill, Verkleidungsclips, Halterungen an Scheinwerfern, Schürzen, Stoßfänger, Radläufe etc. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (NSF P1)
Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett und Rost sein. Ebenfalls sollten alte Klebstoffreste entfernt werden. Verarbeitungsanleitung beachten.Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Inhalt | 50 ml |
Gebinde | Doppelkartusche |
Chemische Basis | 2-Komponenten-Polyurethan |
Farbe | Schwarz |
Dichte | 1,27 g/cm³ |
Topfzeit | 90 s |
Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung | 0,5 mm/min / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 15 bis 25 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 100 °C |
Lösemittelfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, keine direkte Sonneneinstrahlung |
Nachhaltigkeit | Emissionsarm/schadstoffarm |
Zugscherfestigkeit min. | 20 MPa |
Härte nach Shore D | 70 +/- 5 |
Zu verklebende Werkstoffe | Hart-PVC (Kunststoff) |
Eigenschaften der Klebstoffe | Im Außenbereich einsetzbar |
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!