Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Textilreiniger Liquid Clear

Textilreiniger Liquid Clear
TEXTILREINIG-FZG-(LIQUID CLEAR)-500ML

Art.-Nr. 0893474200
EAN 4045727561034
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
Multifunktioneller Textilreiniger mit Nanoimprägnierung

Reinigt und imprägniert in einem Arbeitsgang


  • Wasser- und Öl-Aufnahme sowie das Anschmutzungsverhalten gegenüber verfärbenden Substanzen (Kaffee, Saft) wird reduziert

  • Die Reinigung von erneuten Verschmutzungen wird erleichtert.

  • Zeit- und kostensparend


Transparente Flüssigkeit


  • Keine Gefahr bei hellen Textiluntergründen

  • Nicht sichtbarer, hauchdünner Oberflächenfilm


Geruchsneutral


  • Enthält keine allergenen Duftstoffe

  • Keine störenden Duftvermischungen im Fahrzeuginnenraum


Einfache und praktische Anwendung


  • Nach der Trocknung keine zusätzliche Nachbehandlung notwendig

  • Auf Basis wässriger Lösung, somit keine speziellen Sicherheitsmaßnahmen bei der Anwendung notwendig


Sehr gute Materialverträglichkeit


  • Vielseitig bei allen Textilien einsetzbar

  • Keine Beeinträchtigung der Textileigenschaften


Durch die oberflächenaktive Imprägnierung werden Textilien nachhaltig geschützt


  • Textilien bleiben geschmeidig und luftdurchlässig

  • Gute Beständigkeit gegenüber mechanischer Reibung
Hinweis

Nicht auf heiße Oberflächen und nicht in der prallen Sonne anwenden. Während des Reinigungsvorgangs, d.h. wenn sich noch Schmutz auf der zu behandelnden Oberfläche befindet, Produkt nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur porentiefen Reinigung von sämtlichen Textiloberflächen, z.B. Sitzpolster, Teppich, Cabrioverdeck, Markise, u.v.m. Gut geeignet für Glattleder.

Anleitung

Unverdünnt aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einer Bürste den Schmutz entfernen. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. Um den Imprägniereffekt zu verstärken, nach dem Reinigungsvorgang nochmals flächig, dünn aufsprühen. Bei leichten Verschmutzungen bis 1:10 im Sprühextraktionsgerät verdünnbar. Die Oberfläche nach der Anwendung gut trocknen lassen.


Tipp:


Bei regelmäßiger Anwendung (in konzentrierter Form) entfaltet sich der Imprägniereffekt noch besser. Bei zunehmender Verdünnung lässt der Imprägnier- und Reinigungseffekt nach.

Inhalt

500 ml

Gebinde

Handsprayer

Geruch/Duft

Geruchlos

Farbe

Transparent

Chemische Basis

Butoxy-Ethanol

pH-Wert

5,0

Dichte / Bedingung

1 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Biologisch abbaubar

Ja

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mikroaktiv-Tuch Profi

MIKROTUCH-PROFI-BLAU-40X40CM

Mikroaktiv-Tuch zur professionellen Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung
x 3 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen