Aceton-Reiniger zum Reinigen und Entfetten von Teilen aller Art
Acetonreiniger
ACETONREINIG-1LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hervorragende Reinigungsleistung
- Fette, Öle und andere Verschmutzungen werden schnell und effektiv angelöst und entfernt
- Löst diverse Lackrückstände
Hohe Flüchtigkeit
Der Reiniger hinterlässt keine Rückstände auf dem zu reinigenden Material.
Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2; Augenreizung, Kategorie 2; Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Kategorie 3
Kann Lacke sowie verschiedene Kunststoffe anlösen bzw. Verfärbungen hervorrufen.
Nicht geeignet für Polycarbonatglas.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für die effektive und schnelle Reinigung und Entfettung von Metallen (z.B. Aluminium, Stahl, Edelstahl) und Glas vor Lackier-, Spachtel-, Klebe- und Versiegelungsarbeiten.
Contents | 1 l |
Farbe | Farblos |
Chemische Basis | Aceton |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte / Bedingung | 0,79 g/cm³ / bei 20°C |
AOX-frei | Ja |
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente