Sie haben diesen Artikel zuletzt am 26.09.2024 gekauft.
Details der Bestellung anzeigenKarosserieklebstoff Powerbond
Karosserieklebstoff Powerbond
KARKLEBST-2K-POWERBOND-KARTUSCHE-225ML
- Warenkorb füllen
Wählen Sie die gewünschten Artikel wie bei einer normalen Online-Bestellung aus. Alle im Online-Shop verfügbaren Artikel können auch als Abo bestellt werden. - Lieferintervall wählen
Legen Sie im Warenkorb selbst fest, in welchem Intervall Sie beliefert werden möchten. Jeweils zum Wochenbeginn wird Ihre Bestellung bearbeitet und sofort versandt. - Bestellung senden
Wählen Sie hier eine andere Niederlassung, in der Sie den im Moment vorrätigen Bestand abfragen möchten. Geben Sie dazu die PLZ oder Namen des gewünschten Ortes an:
Stück verfügbar
Informationen zur Bestellung
Hochfester Epoxidharzklebstoff
- Durch die Reparatur wird die ursprüngliche Festigkeit und Steifigkeit wiederhergestellt
- Weniger Punktschweißungen
- Erfüllt die Anforderungen der Automobilhersteller
Glaspartikel-Technologie
Auch bei zu starkem Verpressen ist eine Klebstoff-Schichtdicke von 0,25 mm gewährleistet
Sehr gute Standfestigkeit
Kein Ablaufen des Klebstoffs an senkrechten Flächen (thixotrop)
Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Die ursprüngliche Durchrostungsfestigkeit wird aufrechterhalten
- Korrosionserscheinungen an den Schweißpunkten werden verhindert
Durchschweißbar
Schleif-/überlackierbar
Silikon- und VOC-frei
Nicht für tragende Karosserieteile (A-Säule, Längsträger) geeignet. Beim Teilersatz nicht in Sichtflächen kleben, da „Schattenlinien“ entstehen können. Das Produkt muss frostfrei gelagert werden. Bei Akku- oder Druckluftpistolen sollte die niedrigste Einstellung/Vorschub verwendet werden um eine Verformung der Kartusche auszuschließen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Konstruktionsklebstoff für Stahl, Aluminium, Edelstahl und faserverstärkte Kunststoffe (GFK, CFK). Verklebung von Karosserieteilen wie Kotflügel, Seitenwände, Radläufen, Dach- und Türbleche.
Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett und Rost sein. Ebenfalls sollten alte Klebstoffreste entfernt werden. Verarbeitungsanleitung beachten.Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Gebinde | Doppelkartusche |
Chemische Basis | Epoxidharz |
Farbe | Schwarz |
Dichte | 1,1 g/cm³ |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Zugfestigkeit min. | 30 N/mm² |
Zugscherfestigkeit min. | 28 N/mm² |
Zugscherfestigkeit Bedingung | nach 4 Stunden, 23°C, EN 1465 |
Zugfestigkeit Bedingung | bei 23°C, nach ASTM D-638 |
Härte nach Shore D | 80 |
Härte nach Shore Bedingung | nach DIN 53505 |
Topfzeit | 60 min |
Topfzeit Bedingung | bei 23°C |
Aushärtezeit | 4 h |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis +120 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 15 bis 25 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 190 °C |
Endfestigkeit max. | 24 h |
Endfestigkeit Bedingung | bei 23°C |
Beständigkeit gegen | Benzin |
VOC frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Zusatzartikel | Acetonreiniger, Art. 0893460; Roststop Quattro, Art. 08932141; Druckluft-Stabschleifer, Art. 07032310; Flexi-Disc, Art. 0578705 …; Nylon-Vliesscheibe, Art. 067322 50/75; Mini-Vliesscheibe, Art. 0673205.../207...; Gripzange, Art. 071409... |
Inhalt | 225 ml |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!