Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Lackspray Quattro - LKSPR-QUATTRO-R7031-BLAUGRAU-400ML Lackspray Quattro - LKSPR-QUATTRO-R7031-BLAUGRAU-400ML Lackspray Quattro - LKSPR-QUATTRO-R7031-BLAUGRAU-400ML Lackspray Quattro - LKSPR-QUATTRO-R7031-BLAUGRAU-400ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/QIXMiySBwqo

Lackspray Quattro - LKSPR-QUATTRO-R7031-BLAUGRAU-400ML - 1
Lackspray Quattro - LKSPR-QUATTRO-R7031-BLAUGRAU-400ML - 2
Lackspray Quattro - LKSPR-QUATTRO-R7031-BLAUGRAU-400ML - 3
Lackspray Quattro - LKSPR-QUATTRO-R7031-BLAUGRAU-400ML - 4

Lackspray Quattro

Lackspray Quattro
LKSPR-QUATTRO-R7031-BLAUGRAU-400ML

Art.-Nr. 0893397031

EAN 4056807715698

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lackspray Quattro

Art.-Nr. 0893397031
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
Vielseitig einsetzbares, seidenglänzendes Dickschichtlackspray mit hervorragender Deckkraft und Rostschutzeigenschaften.

Korrosionsschutz


  • Hohe auftragbare Schichtdicke ohne Läuferbildung gewährleistet 100% Witterungs- und UV-Beständigkeit (Nach mind. 500 Stunden Salzsprühtest kein Flächenrost erkennbar)

  • Auf Restrost verwendbar


Grundierung


Hervorragende Haftung auf nahezu allen Untergründen. Mit fast allen handelsüblichen Lacken überlackierbar.



Lack


  • Hohe Deckkraft. Sehr guter Verlauf

  • Extrem schnelle Trocknung

  • Hohe Elastizität

  • Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit

  • Gute Kantendeckung


Lieferung erfolgt mit Fächerdüse


Nebelarmes, ermüdungsfreies und dosierbares Sprühen durch Spezialventil.



Erhältlich in kundenindividuellen RAL- und Sonderfarbtönen

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Auch in kundenindividuellen RAL- und Sonderfarbtönen erhältlich. Auf Wunsch können sämtliche Uni-Farbtöne nachgestellt werden. Wichtig! Genaue Farbton-Bezeichnung wie RAL-Nr., Originalfarbton-Nr., Lackhersteller-Nr. im positionsbezogenen Text angeben. Auch mittels einer Farbmustervorlage können kundenindividuelle Sonderfarbtöne nachgestellt werden. Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Universell zum schnellen Grundieren und Lackieren von Containern, Chassis, Anbauteilen, Traktoren, Land- und Baumaschinen, Winterdienstgeräten, Überdachungen, Krananlagen, Geländern, Toren, Schiffsaufbauten, Rohren, Lichtmasten, Transportgestellen, Mulden usw.Untergründe: Ausgehärtete Altlackierung, werksgrundierte Neuteile, blanke Stahlbleche, verzinkte Stahlbleche, handentrostete Oberflächen, Aluminium, lackierfähige Kunststoffe, GFK-Teile, Holz.

Anleitung

Dose vor Gebrauch mind. 2 Minuten schütteln. Untergrund muss trocken und fettfrei sein. Blattrost und lose Altanstriche entfernen. Sprühabstand 15–25 cm. Bei nicht grundierten bzw. lackierten Oberflächen einen Spritzgang vorlegen und anziehen lassen. Danach flächig, gleichmäßig spritzen (min. 60 μm Trockenschichtdicke).Zum Erhöhen des Glanzgrades um ca. 30% sowie zum Verbessern der Benzinbeständigkeit kann nach 15 Min. Ablüftzeit Glanzeffektspray überlackiert werden.

Inhalt

400 ml

Farbe

Blaugrau RAL 7031

Chemische Basis

Alkydharz

Glanzgrad

Seidenglanz

Temperaturbeständigkeit max.

100 °C

Dichte

0,8 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Staubtrockenzeit

10 min

Sprühabstand min./max.

15-25 cm

Sprühabstand min.

15 cm

Sprühabstand max.

25 cm

Staubtrockenzeit Bedingung

bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Verarbeitungstemperatur Dose min.

20 °C

Verarbeitungstemperatur Dose min./max.

20 bis 25 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit

AOX-frei

Ja

Grifffestigkeit min.

20 min

Ablüftzeit min.

3 min

Gebinde

Aerosoldose

Ausführung

Fächerdüse

Schwermetallfrei

Ja

FCKW (Treibgas) frei

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ersatz-Sprühkopf für Spraydosen

ERSASPRKPF-F.LKSPR-RD

Drei verschiedene Sprühköpfe ermöglichen in Kombination mit einem speziell abgestimmten Druckverhältnis eine beliebig breite Sprühstärke.
x 6 St.
Ersatz-Sprühkopf für Spraydosen

ERSASPRKPF-F.LKSPR-FAECH

Drei verschiedene Sprühköpfe ermöglichen in Kombination mit einem speziell abgestimmten Druckverhältnis eine beliebig breite Sprühstärke.
x 6 St.
Ersatz-Sprühkopf für Spraydosen

ERSASPRKPF-F.LKSPR-KONTUR

Drei verschiedene Sprühköpfe ermöglichen in Kombination mit einem speziell abgestimmten Druckverhältnis eine beliebig breite Sprühstärke.
x 6 St.
Spraydosenaufsatz Spraymaster

AUFSA-SPRDO-F.LKSPR-SPRAYMASTER

Der praktische Aufsatz für Ihre Spraydosen
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen