Brandschutzzement MG III
Brandschutzzement MG III
BSZEMENT-MGIII-15KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dicht gegen Feuer und Rauchgase, temperaturabbauend, raumabschließend, spritz- und löschwasserstrahlfest, mechanisch stabil
- Gebrauchsfertige Mischung
- Fest auch bei größeren Aufbauhöhen
Geeignet zum
- Pumpen
- Pressen
- Für den Handeinbau
Als Isolierung bei Wand- und Deckendurchführungen bitte immer Mineralwolle A1 oder A2 nach DIN 4102,
Schmelzpunkt < 1000°C, verwenden.
Brandschutzzement Mörtel der Mörtelgruppe III
Prüfzeugnis der MPA Hannover
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung im System [A], [B1], [F], [F2], F3, [G1], [G2], [H], [H1], [H2], [H3], [I]
- Kombischott [A]
- Kabelbox [B1]
- Rohrabschottung M, [F]
- Rohrabschottung M leicht, [F2]
- Rohrabschottung I plus / I iso, F3
- Rohrabschottung intumeszierend, [G1]
- Rohrabschottung dB, [G2]
- Rohrabschottung Z, [H]
- Rohrabschottung KL, [H1]
- Rohrabschottung intumeszierende Matte plus [H2]
- Rohrabschottung intumeszierender Streifen plus [H3]
- Fugensystem K, [I]
- Verschließen von Wand- und Deckendurchführungen von isolierten und nicht isolierten, nicht brennbaren Rohren.
- Mehrfachbelegung möglich, da keine Maßbeschränkung bei Rohrdurchmesser und Abmessung der Schottgröße
- Verschließen von Wand- und Deckendurchführungen von isolierten und nicht isolierten Kunststoffrohren mit einem Durchmesser < 32 mm ohne weitere Maßnahmen.
Gebinde | Eimer |
Inhaltsgewicht | 15 kg |
Farbe | Grau |
Baustoffklasse | A1 - Nicht brennbar |
Chemische Basis | Zement |
Dichte | 1,2 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, keine direkte Sonneneinstrahlung |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!