Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Brandschutzspachtel

Brandschutzspachtel
BSSPACHT-INTUM-310ML

Art.-Nr. 0893306
EAN 4024835172929
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
Intumeszierend
  • Dicht gegen Feuer und Rauchgase

  • Raumabschließend

  • Im Brandfall aufschäumend

  • Alterungsbeständig

  • Einfaches und schnelles Abdichten von Restöffnungen

  • Einkomponentig

  • Frei von Halogenen und Lösungsmitteln

  • Einfache Verarbeitung aus der Kartusche
Hinweis
  • Die Verarbeitungstemperatur sollte +5°C nicht unterschreiten

  • Verarbeitungsdauer ca. 6 Stunden

  • Lagerfähigkeit: frostfrei, 18 Monate, stehend

  • Der Dichtstoff darf nicht in Feuchträumen verwendet werden

  • Darf nicht eingebaut werden, wenn der Dichtstoff Schlagregen, Frost-Tau-Wechsel, UV-Einstrahlung und Schwitzwasser ausgesetzt ist

  • Darf nicht überstrichen werden, da der Anstrich im Brandfall das Aufschäumen behindert
  • Systemzulassung mit Kombischott System [A] Z-19.53-2499

  • Systemzulassung mit Brandschott M System [B] Z-19.53-2298

  • Systemzulassung Kabelabschottung intumeszierend System [D2] Z-19.53-2309

  • Produktzulassung Brandschutzspachtel Z-19.11-1116

  • Baustoff nach DIN 4102, Teil 1, B2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System [A] + [B] + [D2] + [E] + [G1]


  • Kombischott [A]

  • Brandschott M [B]

  • Kabelabschottung intumeszierend [D2]

  • Brandschutzkissen 90 [E]

  • Rohrabschottung intumeszierend [G1]


  • Zum Abdichten der Kabelzwickel im Brandschutzkissensystem 90

  • Zum Verschließen von Rest- und Nachbelegungsöffnungen beim Einsatz von Brandschutzmörtel

  • Abschottung von Kabeldurchführungen

  • Besonders geeignet für Nachinstallationsarbeiten und Abdichtung im System Kissenschott

Gebinde

Kartusche

Inhalt

310 ml

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

Farbe

Weiß

Viskosität/Konsistenz

Pastös

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

frostfreie Lagerung

Dichte Bedingung

bei 20°C

Festkörperanteil min.

60 %

Verarbeitungszeit max.

6 h

UV-Beständigkeit

Nein

pH-Wert

8,0-8,8

Dichte

1200 kg/m³

Masseverlust Bedingung

bei 400 °C über 30 Minuten

Aufgehhöhe Bedingung

bei 400°C über 30 Minuten ohne Gewichtsauflage an 2,0 mm dicken Proben

Masseverlust

66 %

Aufgehhöhe

75 mm

Überstreichbar/Überlackierbar

Nein

Verarbeitungstemperatur max.

30 °C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montage-Set für Brandschutzkissen 90

MNTG-SET-F.BSKISSENSYS

Im Lieferumfang ist enthalten 2 Kennzeichnungsschilder, 1 Zulassung und 1 Montageanleitung
x 1 St.
Montage-Set für Kabelabschottung intumiszierend

MNTG-SET-F.KBLSCHOTT-BSSPACHT-INTUM

Im Lieferumfang ist enthalten 2 Kennzeichnungsschilder, 1 Zulassung und 1 Montageanleitung
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
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen