Brandschutzgewebe DBU 1,5
Brandschutzgewebe DBU
GWB-BS-DBU-1,5MM-125MM-10M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache schnelle Verarbeitung
- Hat keinen Einfluss auf andere Baumaterialien wie Polyethylene (PE) und Polyvinyl Chlorid (PVC) gemäß EOTA TR 024
- Überstreichbar mit zugelassenen Anstrichen auf der Basis von Acryldispersion, Alkydharz, Polyurethanacryl und Epoxidharz gemäß EOTA TR 024
- Witterungs-, Feuchtigkeits- und UV-Beständig
- Reißfest
- Reaktion ab ca. 150 °C
- Verarbeitungstemperatur ≥ +5 °C
Genaue Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte den Zulassungen; System A Z-19.53-2499; System D2 Z-19.53-2309; System E Z-19.53-2375
- Allgemein bauaufsichtliche Zulassung System A: Z-19.53-2499
- Allgemein bauaufsichtliche Zulassung System D2: Z-19.53-2309
- Allgemein bauaufsichtliche Zulassung System E: Z-19.53-2375
- Europäisch technische Bewertung ETA-17/0816
Datenblätter(X)
Zu verarbeiten im System [A] + [D2] + [E]
- Kombischott [A]
- Kabelabschottung intumeszierend [D2]
- Kissenschott [E]
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Im System [A] geeignet für Elektroinstallationsrohre einzeln und im Bündel, nichtbrennbare Rohre mit Kautschukisolierung, Klimasplitleitungenskombinationen, Doppelsolarrohre, PE-Speedpipes Leitungen, Hydraulikschläuche
- Im System [D2] Einzelkabel und Kabelbündel, einzelne Leitungen für Steuerungszwecke, Elektroinstallationsrohre einzeln und im Bündel
- Im System E Einzelkabel und Kabelbündel, Kabeltragekonstruktionen einzelne Leitungen für Steuerungszwecke
Dicke | 1.5 mm |
Länge | 10 m |
Breite | 125 mm |
Farbe | Grau |
Baustoffklasse | C-s1, d0 - Schwer entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501-1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!