Keilriemenspray
Keilriemenspray
KEILRMNSPR-400ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verhindert Rutschen, überträgt volle Antriebsleistung, beseitigt Quietschen
- Erspart Nachstellarbeiten bei geringfügigem Riemenschlupf durch Kälte, Feuchtigkeit oder durch normale Dehnung
- AOX-frei
Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Lebensverlängerung von Keilriemen.
Für Keilriemen aus Leder, Gummi, Balata, Haare usw. Nicht für den Einsatz von Flachriemen geeignet. Beim Einsatz von Keilriemenspray wird der Kontakt zu den Riemenscheiben gesteigert – Trenn- und Gleitprobleme werden auf ein Minimum reduziert. Der Wirkungsgrad des Keilriemens erhöht sich.
Sprühkopf aufsetzen und mit Sprührohrende dicht an der Innenseite der Riemen entlang einsprühen. Bei laufendem Motor ca. 5 Sekunden auf eine Stelle der Innenseite sprühen. Vor dem ersten Auftragen die Laufflächen reinigen. Sparsam und punktgenau verwenden – Überschuss vermeiden.
Chemische Basis | Mineralöl |
Farbe | Hellgelb |
Density | 0.673 g/cm³ |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Siedepunkt | -44 °C |
Zündtemperatur | 250 °C |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Harzfrei | Ja |
Contents | 400 ml |
Container | Dose |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt