Silikonspray
Silikonspray
SILSPR-REFILLO-20LTR
Art.-Nr. 0893221520
EAN 4011231834469
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kunststoffteile erhalten Hochglanz und werden nicht brüchig
- Gummiteile werden gepflegt, verspröden nicht, frieren und kleben nicht an
- Imprägniert Faltdächer und Verdecke
- Wirkt antistatisch (staubabweisend)
- Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit
- Schiebedach- und Sitzschienen, Rollen von Sicherheitsgurten etc. laufen leichtgängig
- Verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche zwischen verschiedenen Materialien, z.B. Metall/Kunststoff etc.
- Dient als Montagehilfe, z.B. bei Schlauchverbindungen
- Verursacht keine Flecken
Nicht zur Schmierung von Metall/Metall Konstruktionen geeignet.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Für Stoßfänger, Schutzleisten, Kunststoffschienen- und Führungen, Tür- und Dichtgummis, Gummimanschetten und – Schläuche.
Inhalt | 20 l |
Gebinde | Kanister |
Farbe | Farblos |
Chemische Basis | Mineralöl |
Dichte / Bedingung | 0,735 g/cm³ / bei 20°C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -5 bis 40 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!