Silikonspray Compressed

Silikonspray ECO
SILSPR-ECO-250ML

Art.-Nr. 0893221250

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Silikonspray Compressed

Art.-Nr. 0893221250

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schützt, pflegt und isoliert dauerhaft mit guter Gleitwirkung Kunststoff-, Gummi- und Metallteile im Fahrzeuginnen- und außenbereich
  • Kunststoffteile erhalten Hochglanz und werden nicht brüchig

  • Gummiteile werden gepflegt, verspröden nicht, frieren und kleben nicht an

  • Imprägniert Faltdächer und Verdecke

  • Wirkt antistatisch (staubabweisend)

  • Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit

  • Schiebedach- und Sitzschienen, Rollen von Sicherheitsgurten etc. laufen leichtgängig

  • Verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche zwischen verschiedenen Materialien, z. B. Metall/Kunststoff etc.

  • Dient als Montagehilfe, z. B. bei Schlauchverbindungen

  • Hinterlässt sauberen Film

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Für Kunststoffteile


z. B. Stoßfänger, Kühlergrills, Spoiler, Schutzleisten, Vinyl-Autodächer etc.


Für Gummiteile


z. B. Tür- und Haubengummis, Gummipuffer, Stoßleisten, Kühlerschläuche, Autoreifen etc.

Inhalt

250 ml

Gebinde

Aerosoldose

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Mineralöl

Dichte / Bedingung

0.75 g/cm³ / bei 20°C

Temperatureinsatzbereich min./max.

-5 bis 40 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen