Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Korrossionsschutz Promax

Korrosionsschutzmittel Promax
KORRSHTZMITT-OBFL-PROMAX-400ML

Art.-Nr. 0893214400
EAN 4050642136427
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
Korrosionsschutzbeschichtung und Schweißprimer mit TITANID-Formel
  • Erfüllt die Anforderung zur Ausbesserung nach DIN EN ISO 1461

  • Erzielt durch die neu entwickelte TITANID-Formel eine extrem harte Oberfläche

  • Höchster Schutz und maximale Sicherheit bei bereits 10-20 μm Schichtstärke

  • Hervorragend schweißbar

  • Dauerhaft temperaturstabil bis 300°C
Hinweis

Staubtrocken nach ca. 5–8 min. Grifffest nach ca. 1 Stunde. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen. Schattierungen auf der Oberfläche sind produktspezifisch und sorgen für eine zinkähnliche Oberfläche. Bei der Anwendung und Überlackierung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben des Decklackherstellers zu beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Extrem harte Mikro-Zinklamellenbeschichtung mit hervorragenden Korrosionsschutz-Eigenschaften. Promax besitzt einen aktiven Korrosionsschutz, der das Bauteil bei kleineren mechanischen Verletzungen wie Rissen und Kratzern optimal vor Rostbildung schützt. Durch die einzigartige TITANID-Formel bleibt die Beschichtung dauerhaft dicht und witterungsstabil und bildet keinen Weißrost.Beschichtung von Schweißnähten, Schnittkantenund Reparaturstellen an blankem und verzinkten Stahl und Stahlblech.



  • Aktiver Langzeitrostschutz mit vorbeugender kathodischer Schutzwirkung

  • Einsetzbar als Grundierung

  • Geeignet als Schweißprimer bei Punkt-, Schutzgas- und Autogenschweißarbeiten

  • Hervorragend zur optischen Ausbesserung bei Reparaturen an Zinkbauteilen
Anleitung

Dose vor Gebrauch mind. 2 min. gut schütteln. Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Sprühabstand 15–25 cm. PROMAX dünn in 1–2 Sprühgängen auftragen.

Chemische Basis

Zink in anorganisch-organischer Matrix

Inhalt

400 ml

Farbe

Silbergrau

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Staubtrockenzeit min.

5 min

Staubtrockenzeit max.

8 min

Dichte

0,757 g/cm³

Temperaturbeständigkeit max.

300 °C

Zinkreinheitsgrad

99.99 %

Vorbehandlung Untergrund erforderlich

Trocken, staub- und fettfrei

Grifffestigkeit

1 h

ISO

1461

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zinkreiniger

METREINIG-ZINK-1LTR

Ammoniakalischer Netzmittelreiniger für verzinkte Oberflächen
x 1 St.