Klarlack
Klarlack
KLARLKSPR-SEIDENMATT-400ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ermöglicht das Überlackieren von unbehandelten Holzoberflächen
- Der Klarlack ist mit allen AC- und NC-Lacken verträglich
Nicht für Kunstharzlacke geeignet.
Die beiden Klarlacke sind nicht geeignet für Kunstharzlacke. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.
Auf lackierfähigen Kunststoffen muss zuvor ein Haftvermittler verwendet werden. Aufgrund der Vielzahl von Kunststoffen empfehlen wir vorheriges Probesprühen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Farbloser Schutzlack zum Überlackieren von unbehandelten Holzoberflächen.
Empfohlen für Ausbesserungsarbeiten und Teilelackierung. Geeignete Untergründe sind Lösemittel- oder wasserbasierende Basislacke sowie geschliffene Altlackierungen.
Dose gründlich schütteln, mindestens 2 Minuten, vom hörbaren Anschlag der Mischkugel an gerechnet, kurz in die Luft sprühen, um eventuell Restteile aus dem Steigrohr und dem Sprühkopf abzublasen, probesprühen. Sprühabstand bei ganzflächigen Neubeschichtungen die Fläche im Abstand von 20–30 cm gleichmäßig im Kreuzgang besprühen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.
Chemische Basis | Nitroalkydale |
Inhalt | 400 ml |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Transparent, seidenmatt |
Glanzgrad | Seidenmatt |
Sprühabstand min./max. | 20-30 cm |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Zündtemperatur | 365 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!