Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klarlack

Klarlack
KLARLKSPR-SEIDENMATT-400ML

Art.-Nr. 0893188
EAN 4011231894302
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
Der Lack trocknet in kürzester Zeit aus
  • Ermöglicht das Überlackieren von unbehandelten Holzoberflächen

  • Der Klarlack ist mit allen AC- und NC-Lacken verträglich
Hinweis

Nicht für Kunstharzlacke geeignet.


Die beiden Klarlacke sind nicht geeignet für Kunstharzlacke. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.


Auf lackierfähigen Kunststoffen muss zuvor ein Haftvermittler verwendet werden. Aufgrund der Vielzahl von Kunststoffen empfehlen wir vorheriges Probesprühen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Farbloser Schutzlack zum Überlackieren von unbehandelten Holzoberflächen.


Empfohlen für Ausbesserungsarbeiten und Teilelackierung. Geeignete Untergründe sind Lösemittel- oder wasserbasierende Basislacke sowie geschliffene Altlackierungen.

Anleitung

Dose gründlich schütteln, mindestens 2 Minuten, vom hörbaren Anschlag der Mischkugel an gerechnet, kurz in die Luft sprühen, um eventuell Restteile aus dem Steigrohr und dem Sprühkopf abzublasen, probesprühen. Sprühabstand bei ganzflächigen Neubeschichtungen die Fläche im Abstand von 20–30 cm gleichmäßig im Kreuzgang besprühen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.

Chemische Basis

Nitroalkydale

Inhalt

400 ml

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Transparent, seidenmatt

Glanzgrad

Seidenmatt

Sprühabstand min./max.

20-30 cm

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Zündtemperatur

365 °C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klett-Handschleifklotz

SHLFKLTZ-HND-70X120MM

Der geformte Klotzrücken passt sich optimal der Handfläche an.
x 1 St.
Spraydosenaufsatz Spraymaster

AUFSA-SPRDO-F.LKSPR-SPRAYMASTER

Der praktische Aufsatz für Ihre Spraydosen
x 1 St.
Einlassgrund

KLARLKSPR-EINLASSGRUND-TRANSPARENT-400ML

Zur farblosen Grundierung von Naturholzoberflächen, um Unebenheiten zu beseitigen und Holzfasern für Zwischenschliff aufzurichten.
Staubbindetuch

STAUBTUCH-80X50CM

Zum Binden von allerfeinstem Staub vor Lackierarbeiten.
x 5 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh aus Naturlatex und Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh aus Naturlatex und Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatz-Sprühkopf für Spraydosen

ERSASPRKPF-F.LKSPR-RD

x 6 St.
Ersatz-Sprühkopf für Spraydosen

ERSASPRKPF-F.LKSPR-FAECH

x 6 St.