Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schnellschleifpolitur P10 Plus

POLIT-(SCHNELLSCHLEIF PLUS)-P10-1KG

Art.-Nr. 0893150010

EAN 4049557081168

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnellschleifpolitur P10 Plus

Art.-Nr. 0893150010
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
Sehr abrasive Hochglanzpolitur für die schnelle Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken

Innovative Pulverbeschaffenheit aus Aluminiumoxid


  • Sehr hohe Abtragsleistung und unerreichter Glanzgrad

  • Schleifriefen ab Körnung P1500 lassen sich mühelos entfernen


Feste Konsistenz


  • Kein Spritzen der Politur

  • Sparsam im Verbrauch

  • Geringe Staubentwicklung

  • Kein mühsames Nachreinigen benachbarter Stellen


Manuell und maschinell verarbeitbar



Für konventionelle und kratzfeste Lacktypen



Einsetzbar auf gebrauchten und neuen Lackoberflächen



Silikonfrei

Hinweis

Dieses Poliermittel ist aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung bei bestimmungsgemäßer Anwendung unbedenklich.


Um eine optimale, mikrokratzerfreie Oberfläche zu erzielen darf die Schnellschleifpolitur Plus auf keinen Fall mit anderen Polituren oder mit Lösemitteln abgemischt werden. Andernfalls erlischt jegliche Garantie.


Bei Lagertemperaturen vorzugsweise unter 15 und 25°C sind Originalgebinde 24 Monate lagerfähig. Gebinde beim Lagern vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Lackierte Oberflächen im KFZ-, Nautik- oder Holz-Bereich. Lösemittelhaltige Lacke, Ein- und Mehrkomponenten-Systeme, Wasserlacke, Pulverlacke, kratzfeste Klarlacke. Nicht für Mattlacke. Sehr abrasive Hochglanzpolitur für die rasche Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken sowie zum Auspolieren von hartnäckigen Gebrauchsspuren auf gebrauchten Lacken.


Lackierer Aufbereitung: Staubeinschlüsse, Schleifriefen, Orangenhaut, Lackirritationen

Anleitung

Vor Gebrauch gut schütteln. Die Oberflächen der gewählten Polierscheibe gleichmäßig mit der Paste benetzen und eine kleine Menge auf die zu bearbeitende Fläche geben. Polierpad eben auf die Stelle auflegen und Maschine starten. Mit bestimmtem Druck bei 1500 - 2000 U/min die Fläche bearbeiten bis die Schleifspuren bzw. die Lackirritationen entfernt sind. Abschnittsweise vorgehen! Politurreste mit Mikrofasertuch entfernen. Letzte Schleier mit Anti-Hologramm-Politur P 30 Plus entfernen.

Inhaltsgewicht

1 kg

Chemische Basis

Wasser, Kohlenwasserstoffe

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Grün

Dichte

1,25 g/cm³

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 5°C bis 35°C

Silikonfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lammfell Premium

POLHAUB-LAMFELL-PREMIUM-SCHWARZ-D135MM

Zur wirtschaftlichen Beseitigung von verkratzten, stumpfen und angeschliffenen Lackpartien.
x 5 St.
Lammfell-Polierpad, weiss

POLHAUB-LAMFELL-KLETT-D195MM

Für professionelle Polierarbeiten an stark beanspruchten und verwitterten Lackoberflächen.
x 1 St.
Lammfell-Polierpad, weiss

POLHAUB-LAMFELL-HAUBE-WEISS-D80MM

Für professionelle Polierarbeiten an stark beanspruchten und verwitterten Lackoberflächen.
x 5 St.
Lammfell-Polierpad, weiss

POLHAUB-LAMFELL-STANDARD-WEISS-D135MM

Für professionelle Polierarbeiten an stark beanspruchten und verwitterten Lackoberflächen.
x 5 St.
Mikroaktiv-Tuch Profi

MIKROTUCH-PROFI-BLAU-40X40CM

Mikroaktiv-Tuch zur professionellen Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung
x 3 St.
Polierpad

POLPAD-GRUEN-(EXTRA-HART)-D90X20MM

Polierpads in verschiedenen Abrasivitätsstufen
x 4 St.
Polierpad

POLPAD-GRUEN-(EXTRA-HART)-D145X25MM

Polierpads in verschiedenen Abrasivitätsstufen
x 2 St.
Polierpad

POLPAD-GRUEN-(EXTRA-HART)-D170X25MM

Polierpads in verschiedenen Abrasivitätsstufen
x 2 St.
Mikroaktiv-Tuch BASIC

MIKROTUCH-BASIC-GRUEN-40X40CM

Mikroaktiv-Tuch ideal für Fahrzeugaufbereitung und -pflege.
x 50 St.
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
Poliermaschine Automotive EPM 14-200-E

POLMA-EL-EPM-14-200-E

Leistungsstarke 1.450 W automotive Poliermaschine. Optimal zum Beseitigen von Kratzern.
x 1 St.
Exzenterpoliermaschine EPM 140-E COMPACT Exzenterpoliermaschine mit Zwangsrotation

EXZPOLMA-EL-(EPM140-E COMPACT)

Kompakt und leistungsstark mit 1.010 Watt starkem Motor und 8 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Antihologramm-Politur P30 Plus

POLIT-(ANTIHOLOGRAMM PLUS)-P30-1KG

Hochglanz-Finish-Politur zur dauerhaften Beseitigung von Schleiern und Hologrammen auf dunklen Fahrzeuglacken.
Reinigungsschwamm Clay-Serie

POLSCHWAMM-SCHWARZ-L110-B70-H40

Effiziente Tiefenreinigung und ideale Vorbereitung von Lackoberflächen für bestmögliche Polierergebnisse
x 1 St.
Reinigungspad Clay-Serie

POLPAD-CLAY-SCHWARZ-D150MM

Effiziente Tiefenreinigung und ideale Vorbereitung von Lackoberflächen für bestmögliche Polierergebnisse
x 1 St.
Reinigungshandschuh Clay-Serie

REINIGHNDSHH-HALB-L210-B140MM

Effiziente Tiefenreinigung und ideale Vorbereitung von Lackoberflächen für bestmögliche Polierergebnisse
x 1 St.
Reinigungstuch Clay-Serie

POLPAD-HANDTUCH-L320-W300MM

Effiziente Tiefenreinigung und ideale Vorbereitung von Lackoberflächen für bestmögliche Polierergebnisse
x 1 St.
Lackversiegelung Perfekt

LKVERSIG-PERFEKT-GLANZ-1LTR

Langzeitversiegelung mit hohen Carnaubawachs-Anteil und Mikro Schleifkörpern für ein perfektes Finish.
Lackversiegelung Perfekt

LKVERSIG-PERFEKT-GLANZ-250ML

Langzeitversiegelung mit hohen Carnaubawachs-Anteil und Mikro Schleifkörpern für ein perfektes Finish.
Premium Carnaubawachs LEGENDARY

LKVERSIG-CARNAUBAWACHS-LEGENDARY-200ML

Die höchste Qualitätsstufe mit maximalen Carnaubawachs-Anteilen
x 1 St.
Antihologramm-Politur P30 Plus

POLIT-(ANTIHOLOGRAMM PLUS)-P30-250G

Hochglanz-Finish-Politur zur dauerhaften Beseitigung von Schleiern und Hologrammen auf dunklen Fahrzeuglacken.
Polier- und Reinigungsknete

POLKNETE-200G

Synthetische Knetmasse zum Entfernen von Sprühnebel und Schmutzablagerungen
x 1 St.
Halterung für Politurflaschen

HALT-FLASCHEN-POLITUR

Stabile Halterung für die Aufbewahrung von Politurflaschen
x 1 St.
Halterung für Politurflaschen

HLTR-POLITFLSCHE-WRKSTWG-KAR-334X210X125

Halterung für Politurflaschen für die Aufbewahrung von bis zu sechs 1-kg-Politurflaschen in Schubladen
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Mit innenseitiger Baumwollvelourisierung.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen