Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Industrie-Clean Refillomat

Industrie-Clean-Refillomat Kanister
ETIKENTF-(IND-CLEAN)-REFILLOMAT-20LTR

Art.-Nr. 0893140520
EAN 4050382063304
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
Hochwertiger Spezialreiniger für Industrie und Handwerk

Einfaches Entfernen von Klebstoffresten, Etiketten und Klebebändern



Hartnäckige Verschmutzungen wie Wachs, Gummiabrieb, Silikonreste, Permanentmarker, Öl und Fett werden gelöst



Materialschonend


Empfindliche Oberflächen wie Aluminium, Messing und Edelstahl werden nicht angegriffen.



Anwenderfreundlich


  • Keine Geruchsbelästigung für Anwender und Umwelt

  • Schnelle und effektive Reinigung


Acetonfrei



Silikon- und AOX-frei

Hinweis

Gummi- und Kunststoffteile vor dem Behandeln an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Lacke können angegriffen werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Reinigt Maschinen- und Kunststoffteile sowie metallische Oberflächen von Kleberesten. Auch geeignet zur Entfernung von Schutzkonservierungen z. B. an Bremsscheiben.

Inhalt

20 l

Farbe

Farblos

Geruch/Duft

Charakteristisch

Viskosität/Konsistenz

Flüssig

Dichte

0,73 g/cm³

Flammpunkt min.

-24 °C

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befülldose REFILLO®mat

DO-F.REFILLOMAT-INDUSTRIECLEAN-400ML

REFILLOMAT
Das sichere und sparsame System zur automatischen Wiederbefüllung von Spraydosen mit Wirkstoff und Druckluft
x 1 St.