Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400
Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 NSF
MNTGPAST-HSP1400-SPRAYDOSE-300ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universell im Einsatz, geschmeidig und haftstark
- Gewährleistet Leichtgängigkeit und geringsten Verschleiß durch hohe Druckbelastbarkeit
- Verhindert Korrosion, Festfressen und Festbrennen
- Gewährleistet gleichmäßiges Lösen von Schraubverbindungen ideal als Trennpaste bei Edelstahlverschraubungen
Gesundheitlich unbedenklich
Nicht toxisch, keine metallischen Pigmente und frei von Graphit, MoS2 sowie schwefelhaltigen Zusätzen
Silikonfrei
Nicht für Lagerschmierung geeignet. Enthält keine metallischen Pigmente und ist frei von MOS2 sowie schwefelhaltigen Zusätzen.
NSF H2 registriert (Nr.: 150178)
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Ideal als Trennpaste bei Edelstahlverschraubungen, Flanschverbindungen, Bolzen, Schrauben und Muttern, Keilwellen und Gelenken aller Art, bewegliche Bremsenteile (nicht für Reibflächen), Pressverbindungen bei Gleit- und Wälzlagern, Schwung- und Laufrädern, Schwerlast-Hubspindeln, Gleitführungen, Bettbahnen, Säulenführungen, uvw.
Reinigung der Oberflächen von Rückständen aller Art (Oxid-, Farb- und Zunderschichten, alte Schmierstoffe). Am besten mechanisch (Drahtbürste) und mittels Reiniger. Dünnfilmschmierung der beanspruchten Gewinde und Flächen: Mit Pinsel gleichmäßig auf die gesamte Fläche auftragen oder aufsprühen. Nicht wie Fett anwenden.
Chemische Basis | Synthese Mineralölmischung mit organischem Dickungsmittel und weißer Festschmierstoffkombination |
Farbe | Grau |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Dichte | 0,973 g/cm³ |
Verarbeitungstemperatur min. | 0 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 40 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 1400 °C |
Reibungszahl min./max. | 0,1-0,13 µ |
Reibungszahl min. | 0.1 µ |
Reibungszahl max. | 0.13 µ |
Reibkraft | 450 N |
Reibkraft Bedingung | Reibung Zylinder/Platte, 1000 µm, 50 Hz, 2 Stunden |
VKA Gutkraft | 3800 N |
VKA Gutkraft Bedingung | nach DIN 51350-4, VKA-Test |
VKA Schweißkraft | 4000 N |
VKA Schweißkraft Bedingung | nach DIN 51350-4, VKA-Test |
Verschleißtiefe | 0,3 µm |
Beständigkeit im Salzsprühtest | 500 h |
Beständigkeit im Salzsprühtest Bedingung | nach DIN 50021 |
Silikonfrei | Ja |
VOC Gehalt (CH) | 69.52 % |
Inhalt | 300 ml |
Gebinde | Aerosoldose |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!