Edelstahlreinigungstuch
Edelstahlreinigungstuch NSF
REINIGTUCH-FEU-METALLOBFL-27X32CM-30STK
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hervorragende Reinigungsleistung von fast allen Metallen
- Entfernt mühelos und schonend Flecken, Fett, Fingerabdrücke, Beläge und starke Verschmutzungen
- Universell einsetzbar
- Geeignet für die tägliche Pflege
Spezielle Tuchstrukturen
Reinigung (grobe Seite) und Politur (weiche Seite) in einem Produkt
Nachhaltiger Schutz auf der Oberfläche
- Verhindert Wasserflecken und Korrosion
- Zeitersparnis, kein Nachpolieren nötig
Pflegt und schützt
- Längere Lebensdauer der Oberfläche
- Frischt auf, schützt und bewahrt den Glanz von Edelstahl
Angenehmer Zitrusduft
Keine Geruchsbelästigung während der Arbeit
Gebrauchsfertige Tücher
Schnelle und einfache Reinigung
Silikonfrei
NSF C1 registriert (Nr.: 150177), entspricht den Anforderungen C1.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur einfachen, schnellen Reinigung und Politur von fast allen Metallen wie Edelstahl, Messing, Kupfer, Chrom, Aluminium sowie Resopal, Keramik und Porzellan in Aufzügen, Küchen, Fahrzeugen, Booten und vielem mehr.
Mit der groben Seite des Tuchs den starken Schmutz entfernen. Danach mit der weichen Seite die Oberfläche reinigen und polieren. Für den starken Glanz mit einem sauberen, trockenen Tuch nachreiben.
Chemische Basis | Aliphatische Kohlenwasserstoffe |
Geruch/Duft | Zitrone |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Anzahl Tücher | 30 STK |
Breite x Länge | 27 cm x 32 cm |
Gebinde | Eimer |
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt