Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkstattreiniger BMF

Werkstattreiniger BMF
WRKSTREINIG-BMF-5LTR

Art.-Nr. 08931182
EAN 4024835068383
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
Der umweltfreundliche Reiniger für Betrieb, Maschine und Fahrzeug
  • Ohne Phosphate, Lösemittel und ätzende Stoffe

  • Maschinell, manuell und in Hochdruckgeräten einsetzbar

  • Kraftvoll fettlösend und trotzdem mild und materialschonend

  • Greift keine Lacke, Gummi oder Kunststoffe an

  • pH-Wert: 9,4

  • Silikonfrei

  • AOX-frei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

  • Biologisch abbaubar

  • Schnelltrennend im Abwasser gemäß Ö-Norm Test B 5105
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen.

Anleitung

Mit Wasser verdünnt auf die verschmutzte Fläche aufbringen, nach kurzer Einwirkzeit abwischen oder mit Wasser abspülen.


Erwärmtes Wasser steigert den Reinigungseffekt.


Einsatzkonzentration: Manuell 3–50%; HD-Gerät 3–5%; Bodenreinigungsmaschinen 3–10%.

Inhalt

5 l

Chemische Basis

Alkalische Tenside

Geruch/Duft

Fruchtig

Farbe

Leuchtgelb

pH-Neutral

Nein

pH-Wert

9,4

Dichte

1,04 g/cm³

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Dichte Bedingung

bei 20°C

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Biologisch abbaubar

Ja

Gebinde

Kanister

Inhaltsgewicht

5,2 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befüllsystem REFILLO®

DLDO-REFILLO-LEER-(BMF REINIGER)

REFILLO
Das sichere und sparsame System zur manuellen Wiederbefüllung von Spraydosen mit Wirkstoff und Druckluft.
x 1 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Druckluftladestation Refillo® Kombi

LADESTA-DRUCKLUFTDOSEN-KOMBI

REFILLO
Zur schnellen und einfachen Druckbefüllung der REFILLO & REFILLOmat-Dosen
x 1 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen