Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klimaanlagenreiniger

Klimaanlagenreiniger
REINIG-KLIMA-HAUS-1000ML

Art.-Nr. 0893117500
EAN 4052703262243
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
Reinigt jede Kälte- und Klimaanlage in Gebäuden von Ruß, Staub, Fett und Öl mühelos und sorgt so für eine längere Lebensdauer und geringeren Energieverbrauch
  • Sehr gute Reinigungsleistung durch seine besonders guten Kriecheigenschaften auch schwer zugängliche Stellen.

  • Hoche Materialverträglichkeit durch den Verzicht auf AOX und Silikone

  • Längere Laufzeit da die Anlage von Staub, Fett, Ruß und Öl gereinigt wird
Hinweis

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich!


Vor der Anwendung wird ein Test an nicht sichtbaren Stellen empfohlen. Das Produkt ist silikon-, VOC- und AOX-frei.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Kälte -und Klimaanlagen im Haushaltsbereich sowie in Büros und Industrieanlagen.

Anleitung

Je nach Verschmutzungsgrad pur oder mit Wasser (1:1) verdünnt aus ca. 20 cm Entfernung direkt auf die zu reinigende Fläche aufsprühen, einige Minuten einwirken lassen und anschließend mit einem feuchten Lappen abwischen. Bei Bedarf mit Wasser nachspülen.

Inhalt

1000 ml

Inhaltsgewicht

1050 g

Geruch/Duft

Neutral

Farbe

Gelblich

pH-Wert

13

Dichte

1,05 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Mischungsverhältnis

1:1

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Wasserlöslich

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Grobstrickhandschuh Polyamid-Baumwolle

SHTZHNDSHH-GESTRI-WEISS-GR8

Universell, sehr robust und für alle trockenen Einsatzbereiche
x 6 St.
Putzlappen, textil

PULAPP-TEXTIL-34X37CM-250STK

Zur Aufnahme von Grobschmutz, Ölen, Fetten, Kühl- und Lösungsmitteln
x 1 St.
Putzpapier ECOLINE

PUPAP-ROLLE-2LAGIG-22CM-1400BL-ABRISS

Der Allrounder für die gängigsten Reinigungsaufgaben
x 2 St.
Entnahmebox

PUPAPBOX-35,5X29X31CM

Putzrollenspender für die Wandmontage
x 1 St.
Putzpapier ECOLINE

PUPAP-ROLLE-2LAGIG-38CM-1000BL-ABRISS

Der Allrounder für die gängigsten Reinigungsaufgaben
x 2 St.
Putzpapier ECOLINE

PUPAP-ROLLE-3LAGIG-38CM-1000BL-ABRISS

Der Allrounder für die gängigsten Reinigungsaufgaben
x 2 St.
Putzpapier ECOLINE

PUPAP-ROLLE-3LAGIG-38CM-500BL-ABRISS

Der Allrounder für die gängigsten Reinigungsaufgaben
x 2 St.
Reinigungstuch Tex-Soft

REINIGTUCH-SOFTEX-ROLLE-40X38CM-500BL

Mehrfach verwendbares textiles Allround-Wischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge
x 1 St.