Sanitär-Reiniger

Sanitärreiniger
SANIREINIG-ECO-1000ML
ECOLINE

Art.-Nr. 0893117117

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sanitär-Reiniger

Art.-Nr. 0893117117

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Reinigt dank seiner natürlichen Zitronensäurebasis materialschonend sanitäre Einrichtungen. Die Auszeichnung mit dem Europäischen Ecolabel garantiert höchste Produktqualität und ökologische Verträglichkeit.

Umweltfreundlich


Erhöhte biologische Abbaubarkeit



Effizient


Dank der Zitronensäure werden Kalk, Wasserflecken, Seifenreste sowie hartnäckige Urinsteine materialschonend entfernt



Innovativ


Durch einen Schrägspritzverschluss auch als WC-Reiniger einsetzbar



Frischeeffekt


Hinterlässt einen frischen, zitronigen Geruch

Hinweis

Nicht säurebeständige Materialien vor dem Einsatz auf Materialbeständigkeit prüfen

Anwendungsgebiet

Geeignet für die manuelle Reinigung von säurebeständigen Oberflächen wie Waschbecken, Armaturen, Dusch- und Badewannen sowie Wand- und Bodenfließen

Anleitung

Sanitärreiniger als Konzentrat bei normalen Kalkablagerungen auf säurebeständigen Flächen wie den Armaturen verwenden. 20 - 40 ml für die tägliche Unterhaltsreinigung (bei starker Verschmutzung kann höher dosiert werden).

Inhalt

1000 ml

Geruch/Duft

Zitrone

Farbe

Rot

Chemische Basis

Flüssigkeit mit Citronensäure

pH-Wert / Bedingung

2,3 / im Konzentrat

Dichte / Bedingung

1,04 g/cm³ / bei 20°C

Biologisch abbaubar

Ja

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mikroaktiv-Tuch Profi

MIKROTUCH-PROFI-BLAU-40X40CM

Mikroaktiv-Tuch zur professionellen Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung.
x 3 St.
Mikroaktiv-Tuch Profi

MIKROTUCH-PROFI-ROT-40X40CM

Mikroaktiv-Tuch zur professionellen Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung.
x 3 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen