Geschirrspülmittel Ecoline
Geschirrspülmittel Universal
GSCHRSPUELMITT-1000ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Entfernt mühelos Fett, Öl, Schmutz, Eingebranntes, Verkrustungen, Ruß, etc.
- Hochkonzentriert
- Mit angenehmen Citrusduft
- Glänzendes Geschirr ohne Abtrocknen
Unsere Produkte mit dem Siegel EU Ecolabel sind ressourcenschonend und umweltfreundlich. Das Siegel EU Ecolabel zertifiziert die Verwendung von Ressourcen aus nachhaltigem Anbau und definiert klare Anforderungen an umweltfreundliche Prozesse entlang des gesamten Produktionsstufen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Zum händischen Abspülen von Geschirr, Gläser, Besteck, Töpfe, Pfannen. Auch zur schonenden Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen geeignet.
Nur manuell und verdünnt verarbeiten. Für normale Verschmutzung 2-4 ml auf 10 L kaltes oder warmes Wasser.
Inhalt | 1 l |
Chemische Basis | Wasser Tenside |
Dichte | 1.0400 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Dichte / Bedingung | 1,0400 g/cm³ / bei 20°C |
Farbe | Grün |
Gebinde | Flasche |
pH-Wert | 6,5 |
pH-Wert / Bedingung | 6,5 / bei 20°C |
pH-Wert Bedingung | bei 20°C |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Biologisch abbaubar | Ja |
Geruch/Duft | Parfümiert |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 36 Monate / bei 15°C bis 25°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 15°C bis 25°C |
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt