Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Haftschmierstoff HHS 2000®

Haftschmierstoff HHS 2000
HAFTSHMIRST-HHS2000-500ML
HHS
HHS2000

Art.-Nr. 0893106
EAN 4011231890243
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
Extrem hochdruckbeständiges Teilsynthese-Öl
  • Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche, hat ein hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen und bietet einen guten Korrosionsschutz

  • Sehr gut haftendes Schmiermittel, das bei drehenden und rotierenden Teilen nicht abschleudert

  • O- und X-Ring- sowie kunststoffverträglich. Greift lackierte Untergründe nicht an.

  • Beständig gegen Spritz- und Salzwasser sowie schwache Säuren und Laugen

  • Silikon-, harz- und säurefrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Extrem hochdruckbeständiges Teilsynthese-Öl für die universelle Schmierung und bei hohen Druckbeanspruchungen.


Geeignet für die universelle Schmierung und bei hohen Druckbeanspruchungen, z.B. Schalt-, Gas-, Kupplungsgestänge, Bowdenzüge, Bolzen, Gelenken, Scharniere, Umlenkhebel, Schließkeilen, Lenkstangenköpfen, Gleitschienen, Kettenrädern, Zahnstangen, offenen Zahnrädern, und vieles mehr.

Anleitung

Schmierstellen vor jeder Anwendung sorgfältig und gründlich vorreinigen. Die Dose vor Gebrauch schütteln, Teile einsprühen und kurzzeitig einwirken lassen.


Nach dem Gebrauch den Sprühkopf überkopf freisprühen.

Chemische Basis

Kohlenwasserstoff

Grundöl

Mineralöl

Farbe

Gelblich

Geruch/Duft

Öl

Dichte

0,742 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Temperatureinsatzbereich min.

-25 °C

Temperatureinsatzbereich max.

180 °C

Temperaturbeständigkeit max.

200 °C

Flammpunkt min. des Wirkstoffes

300 °C

Grundölviskosität, kinematisch

1500 cSt

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

Harzfrei

Ja

AOX-frei

Ja

Beständigkeit gegen

Salzwasser
Schwache Laugen
Schwache Säuren
Spritzwasser

Inhalt

500 ml

Gebinde

Dose

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Haftschmierstoff Vorreiniger HHS® Clean

VORREINIG-(HHS CLEAN)-500ML

HHS
Speziell auf die HHS Produkte abgestimmter hochwirksamer Vorreiniger + Haftverstärker (Primerfunktion)
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Haftschmierstoff Vorreiniger HHS® Clean

VORREINIG-(HHS CLEAN)-500ML

HHS
Speziell auf die HHS Produkte abgestimmter hochwirksamer Vorreiniger + Haftverstärker (Primerfunktion)
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen