Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schweiß-Spray Plus

Schweißspray Plus
SHWSSPR-PLUS-KANISTER-20LTR

Art.-Nr. 0893102020

EAN 4058794173031

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schweiß-Spray Plus

Art.-Nr. 0893102020
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
Biologisches Schweißschutzspray für Aluminium, Baustahl, Buntmetalle, rostfreien Stahl

Verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern auf Edelstahl, Stahl und anderen Metallen und an Schweißbrenner-Düsen


Trägt zu einer optimalen Schweißarbeit bei. Ansatzpunkte für Korrosion werden verhindert



Kühleffekt


Beim Edelstahl-Schweißen werden Farbanläufe verringert



Silikonfrei


Nachfolgende Behandlungen wie Lackieren werden nicht nachteilig beeinflusst



Enthält naturidentische Inhaltsstoffe


  • Frei von Chlorkohlenwasserstoffen und anderen Lösungsmitteln

  • Der dünne Film wirkt gleichzeitig als temporärer Korrosionsschutz


Schweißsprayrückstände sind leicht zu entfernen


Danach ist eine Verzinkung und Lackierung problemlos möglich

Hinweis

Trennmittel müssen immer sparsam aufgetragen werden. Das ist erforderlich, um auszuschließen, dass sich im Schweißgut Poren bilden oder dass bei empfindlichem Stahl und kritischen Beanspruchungen wasserstoffinduzierte Risse entstehen.Vor dem Verzinken sind Schweißsprayrückstände auf den Werkstücken gründlich mittels Montagekraftreiniger oder einem Hochdruckreiniger zu entfernen.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich.

REFILLO®mat: Absolut einfaches Handling ohne brennbares Treibmittel


  • Nicht entflammbar

  • Hohe Arbeitssicherheit

  • Kennzeichnungsfrei
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Zum Schweißen von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen

  • Zum Schutz der Schweißdüsen und des Schweißzubehörs

  • Fahrzeugbau, Sonderbau, Stahlbau, Behälter- und Kesselbau, Kranbau, Automobil- und Zuliefererindustrie und andere metallverarbeitende Industrie

  • Zum Laserschneiden: Schlackebildung an der Einstichstelle des Lasers wird vermieden, Schmauchspuren auf den Innenseiten können leichter entfernt werden. Die Schneidkanten sind sauber und müssen nicht nachgearbeitet werden

Inhalt

20 l

Farbe

Farblos

Gebinde

Kanister

Chemische Basis

Wasser Tenside

Dichte

1 g/cm³

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Dichte Bedingung

bei 20°C

pH-Wert

8,6

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kunststoff-Ausgusshahn DN 60 Anschluss

HAHN-(F.KSTKANI-20/60LTR)

Für Kunststoffkanister mit DN 60 Anschluss für 20 L/25 L und 60 L
x 1 St.
Pumpsprühflasche Säurebeständig

PUMPSPRFLASH-PP-FKM-SAUER-1000ML

Zur einfachen Verarbeitung von säurehaltigen Produkten aus Kanistern oder Fässern. Gut geeignet für wässrige, Säure haltige Reiniger mit einem pH-Wert 0,5 – 6,5.
x 1 St.
Ausgusshahn DN 45 Gewinde für 5L und 10L-Kunststoffkanister

HAHN-(F.KSTKANI-5LTR)

Der Ausgusshahn ermögicht ein einfaches, schnelles sowie sauberes Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten und unterstützt das Dosieren großer Flüssigkeitsmengen in einem kurzen Zeitraum.
x 1 St.
Druckluftladestation Refillo® Kombi

LADESTA-DRUCKLUFTDOSEN-KOMBI

Zur schnellen und einfachen Druckbefüllung der REFILLO & REFILLOmat-Dosen
x 1 St.
Befüllsystem REFILLO®

DLDO-REFILLO-LEER-SCHWEISSSPRAY-PLUS

Das sichere und sparsame System zur manuellen Wiederbefüllung von Spraydosen mit Wirkstoff und Druckluft.
x 1 St.
Befülldose REFILLO®mat

DO-LEER-F.REFILLOMAT-SCHWEISSSPR-400ML

Das sichere und sparsame System zur automatischen Wiederbefüllung von Spraydosen mit Wirkstoff und Druckluft
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen