Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wartungsöl Multi Plus - WARTOEL-(MULTI PLUS)-400ML Wartungsöl Multi Plus - WARTOEL-(MULTI PLUS)-400ML Wartungsöl Multi Plus - WARTOEL-(MULTI PLUS)-400ML Wartungsöl Multi Plus - WARTOEL-(MULTI PLUS)-400ML Wartungsöl Multi Plus - WARTOEL-(MULTI PLUS)-400ML Wartungsöl Multi Plus - WARTOEL-(MULTI PLUS)-400ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/fUyW2u9sclQ

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/h-qo8BuoDCc

Wartungsöl Multi Plus - WARTOEL-(MULTI PLUS)-400ML - 1
Wartungsöl Multi Plus - WARTOEL-(MULTI PLUS)-400ML - 2
Wartungsöl Multi Plus - WARTOEL-(MULTI PLUS)-400ML - 3
Wartungsöl Multi Plus - WARTOEL-(MULTI PLUS)-400ML - 4
Wartungsöl Multi Plus - WARTOEL-(MULTI PLUS)-400ML - 5
Wartungsöl Multi Plus - WARTOEL-(MULTI PLUS)-400ML - 6

Wartungsöl Multi Plus

Wartungsöl Multi Plus
WARTOEL-(MULTI PLUS)-400ML

Art.-Nr. 0893056000
EAN 4062856804177
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
Hochleistungs-Multifunktionsspray für den universellen Einsatz
  • Universell einsetzbares, synthetisches Hochleistungs-Multifunktionsspray mit sehr guten Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid

  • Exzellente Kriechfähigkeit und Wasserverdrängung auch für den Einsatz als Rostlöser, Kontaktspray und Langzeit-Korrosionsschutz.

  • Das Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich und langanhaltende Schmierwirkung. Sollte die Ölschmierung bei höheren Temperaturen (über 180 °C) abreißen, übernimmt das Bornitrid die Schmierung bis zu 1.000°C (Trockenschmierung).

  • Frei von Mikroplastik

  • Silikon-, harz- und säurefrei, n-Hexan frei
Hinweis

Physiologisch unbedenklicher Schmierstoff, daher hervorragend für die lebensmittelverarbeitende Industrie geeignet. NSF H1 registriert.


Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich, darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Universell einsetzbares synthetisches, physiologisch unbedenkliches hochleistungs Multifunktionsspray.

Anleitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln, anschließend Teile einsprühen und kurzzeitig einwirken lassen.

Inhalt

400 ml

Chemische Basis

Synthetisches Öl

Farbe

Gelblich

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 180 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Temperatureinsatzbereich min.

-40 °C

Temperatureinsatzbereich max.

180 °C

Flammpunkt min.

61 °C

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

Harzfrei

Ja

AOX-frei

Ja

Beständigkeit gegen

Wasser
Salzwasser
Säure
Lauge

Weiß-/ Mineralölfrei

Ja

VOC Gehalt (CH)

53.89 %

Grundölviskosität, kinematisch

27 cSt

Materialverträglichkeit

Stahl
Buntmetalle
Edelstahl
Epoxid-Glashartgewebe
EPDM
FKM
PE
PP
Vinyl
PTFE
PL
PA

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C

Inhaltsgewicht

332 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 20°C

Nachhaltigkeit

Emissionsarm/schadstoffarm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen