Wartungsöl Multi Cobra

Wartungsöl Multi Cobra
WARTOEL-MULTI-COBRA-400ML

Art.-Nr. 0893055400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Wartungsöl Multi Cobra

Art.-Nr. 0893055400
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
Vielseitig einsetzbares Multifunktionsspray für verschiedene Anwendungsbereiche mit Multifunktionssprühkopf

Schmiert, reinigt und pflegt


  • Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser

  • Stoppt Quietschen und Knarren und bringt alles zum Gleiten, was festsitzt oder klemmt

  • Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile wie z.B. Verkleidungen und Gehäuse


Löst Rost und schützt vor Korrosion


  • Löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser usw.

  • Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit in Bereichen der Elektrik und Elektronik

  • Verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen, Kabelanschlüssen, Relais, Steckern, Kupplungen usw.

  • Verhindert Vereisen von Schließzylindern und Verschlüssen


Harz-, säure- und silikonfrei



Greift Gummi, Lack und Kunststoffe nicht an

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Anwendungsgebiet

Rostlöser


Hervorragende Kriecheigenschaften gewährleisten eine schnelle Rost- und Korrosionsdurchdringung



Schmierstoff


Sehr gute Schmiereigenschaften. Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche. Mindert Reibung und Verschleiß



Reiniger


Durch Unterwanderung von Schmutz, Fett- und Ölrückständen wird eine gute Reinigungsleistung gewährleistet



Korrosionsschutz


Beste Hafteigenschaften an Metallen. Ein dünner viskoser Schutzfilm verhindert Feuchtigkeit auch an kleinsten Unebenheiten und schützt somit wirksam vor Rost und Korrosion



Kontaktspray


Wasser- und feuchtigkeitsverdrängende Eigenschaften sowie hervorragende Kriechfähigkeit verbessert die elektrische Leitfähigkeit und beseitigt Kriechströme

Anleitung

Die Dose vor Gebrauch schütteln, Teile einsprühen und kurzzeitig einwirken lassen. Die Dose nach Gebrauch über Kopf freisprühen.

Inhalt

400 ml

Chemische Basis

Mineralöl

Farbe

Hellgelb transparent

Verarbeitungstemperatur Dose min./max.

-10 bis 40 °C

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 130 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Verarbeitungstemperatur Dose min.

-10 °C

Sprühkopf-Typ

2-Wege-Sprühkopf

Verarbeitungstemperatur Dose max.

40 °C

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

130 °C

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

Harzfrei

Ja

AOX-frei

Ja

Weiß-/ Mineralölfrei

Nein

Grundölviskosität, kinematisch

30 cSt

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C

Gebinde

Aerosoldose

Inhaltsgewicht

270 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 20°C