NFZ-Schaumreiniger MULTI
Nfz-Schaumreiniger MULTI
REINIG-LKW-SCHAUM-MULTI-5LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Intensiv-Reinigungskonzentrat auf Schaumbasis für NFZ sowie land-, kommunal- und forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge und Maschinen (Traktoren, Anhänger, LKW, …)
- Sehr gut für lackierte Flächen, Edelstahl, Planen, Kunststoffteile und Hydraulikschläuche geeignet
- Entfernt hartnäckige und eingetrocknete Verunreinigungen
- Die spezielle Tensid-Kombination bringt eine effektive Reinigungsleistung bei synthetischen Ölen und Fetten
- NTA frei
- Mit NSF Registrierung
Achtung, nicht antrocknen lassen. Nicht auf warmen Oberflächen oder bei starker Sonneneinstrahlung verwenden. Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Geeignet für land-, kommunal- und forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge und Maschinen (Traktoren, Anhänger, LKW, …) sowie für lackierte Flächen, Edelstahl, Planen, Kunststoffteile und Hydraulikschläuche.
Der Reiniger kann verdünnt (1 % bis 10 %) verwendet werden.
Verwenden Sie Schaumkanonen, Sprühlanzen, Hochdruckreiniger oder Sprühbogen.
Der Reiniger kann sowohl mit kaltem als auch mit warmem Wasser vermischt werden. Warmes Wasser fördert die Reinigungswirkung und verkürzt die Einwirkzeit.
Je nach Verschmutzungsgrad und Verdünnung ca. 5-15 Minuten. Dann die Rückstände mit scharfem Wasserstrahl gründlich abspülen.
Inhalt | 5 l |
Produktgewicht (per Stück) | 5.600 kg |
Gebinde | Kanister |
Chemische Basis | Alkalische Tenside |
Farbe | Hellgelb |
Dichte / Bedingung | 1,12 g/cm³ / bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 2 Jahre |
Phosphatfrei | Nein |
Nachhaltigkeit | Schadstoffe / Emissionen |
Datenblätter (1)
Zertifikate/ Dokumente (4)
Services und Systeme rund ums Produkt