Innenraumreiniger

Innenraumreiniger ECO LINE
REINIG-FZG-IN-ECO-500ML
ECOLINE

Art.-Nr. 08930331

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Innenraumreiniger

Art.-Nr. 08930331
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
Säubert alle feucht abwischbaren Oberflächen im Autoinnenraum gründlich und schnell

Umweltfreundlich


  • Verringerung und Vorbeugung von Risiken für Mensch und Umwelt dank Verminderung der Verpackungsabfälle und erhöhter biologischer Abbaubarkeit

  • Die Auszeichnung mit dem Europäischen Ecolabel garantiert höchste Produktqualität und ökologische Verträglichkeit


Gründlich


Entfernt mühelos Nikotinbeläge sowie Verschmutzungen durch Schuhabrieb und Straßenschmutz.



Materialschonend


Dank dem Verzicht auf Lösemittel und aggressive Chemikalien mit nahezu allen Materialien im Innenraum verträglich.

Hinweis

Hartnäckige Verschmutzungen vorher einweichen. Reiniger nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur Reinigung aller feucht abwischbaren Oberflächen im Autoinnenraum aus Kunststoff, Glas, lackierte Oberflächen, Metalle, Fliesen etc.

Anleitung

10 – 15 ml (1 – 1,5 Verschlusskappen) ECO LINE Innenraumreiniger in einen Eimer mit ca. 5 Litern Wasser geben und mischen. Anschließend ein Mikrofasertuch oder Schwamm in der Waschlauge tränken und die Oberflächen reinigen. Die gereinigten Oberflächen mit einem sauberen Tuch trocken reiben.

Inhalt

500 ml

Gebinde

Flasche

Geruch/Duft

Parfümiert

Farbe

Grün

Chemische Basis

Wasser Tenside

pH-Wert

7,5

Dichte / Bedingung

1,036 g/cm³ / bei 20°C

Flammpunkt min.

100 °C

Biologisch abbaubar

Ja

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kombischwamm

REINIGSCHWAMM-KOMBI

Der Kombischwamm, hat zwei unterschiedliche Seiten, optimal für die Scheibenreinigung geeignet.
x 10 St.
Mikroaktiv-Tuch Profi

MIKROTUCH-PROFI-BLAU-40X40CM

Mikroaktiv-Tuch zur professionellen Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung.
x 3 St.