Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lederpflegemittel lösemittelfrei

Lederpflegemittel Lösemittelfrei
LEDERPFLEG-LOESEMITTELFREI-500ML

Art.-Nr. 0893012901
EAN 4058794027969
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
Schonende Reinigung und intensive Pflege von Glattleder

Spezielle Pflegeemulsion von ausgewählten Wachsen und Silikonen für sämtliche Arten von Glattleder


wie z. B. Lack-, Metallic-, Reptil-, Brush-, genarbte Leder usw.



Pflegt das Leder und hinterlässt einen schönen, optisch aufwertenden Glanz.



Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Glattleder wie z. B. Lederausstattung im Kfz-Bereich, Schuhe, Bekleidung, Taschen, Möbel etc.

Anleitung

Dünn auftragen, mindestens 20 Minuten trocknen lassen und mit weicher Bürste oder weichem Tuch polieren.

Inhalt

500 ml

Geruch/Duft

Blumig

Farbe

Beige

Chemische Basis

Wachsemulsion, wasserbasierend

Dichte / Bedingung

0,997 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Biologisch abbaubar

Ja

AOX-frei

Nein

Silikonfrei

Nein

pH-Wert

7-7,5

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lederreiniger

REINIG-LEDER/ALCANTARA-FZG-500ML

Spezieller Reiniger auf Tensid- und Lösemittelbasis für Glattleder und Alcantara-Oberflächen