Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gummipflege Gummifit

Gummipflege Gummifit
GUPFLEG-GUMMIFIT-SILIKONFREI-75ML

Art.-Nr. 08930128
EAN 4024835170802
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
Silikonfreie Pflege für Gummidichtungen
  • Die Geschmeidigkeit der Gummiteile bleibt erhalten, damit Erhöhung der Lebensdauer und Vorbeugung gegen Rissbildung

  • Das Festfrieren und Austrocknen im Winter wird wirkungsvoll verhindert

  • Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche

  • Silikonfrei

  • Spritz- und salzwasserbeständig

  • Biologisch abbaubar

  • Beständig gegenüber verdünnten Säuren und Laugen

  • Wasserabweisend
Hinweis

Bei der Anwendung auf Acrylglas (PMMA) kann es unter Umständen zur Bildung von Spannungsrissen kommen.


Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Pflegt Tür-, Kofferraum- und Motorhauben-Gummidichtungen und schützt zuverlässig vor Festfrieren im Winter.

Anleitung

Gummifit mittels des aufgesetzten Schwamms an der Flaschenöffnung in einer dünnen Schicht auf die Gummidichtung auftragen.

Inhalt

75 ml

Geruch/Duft

Charakteristisch

Chemische Basis

Kohlenwasserstoff

Farbe

Farblos

Dichte / Bedingung

0,77 g/cm³ / bei 20°C

Flammpunkt min.

64 °C

Biologisch abbaubar

Ja

Silikonfrei

Ja

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen