Universal-Shampoo

Universal-Shampoo
REINIG-UNIVERSALSHAMPOO-ECO-250ML
ECOLINE

Art.-Nr. 08930121

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Universal-Shampoo

Art.-Nr. 08930121

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsetzbar zur Komplettreinigung von Haushalt, Werkstatt und Auto

Umweltfreundlich


  • Verringerung von Risiken für Mensch und Umwelt dank Verminderung der Verpackungsabfälle und erhöhter biologischer Abbaubarkeit

  • Die Auszeichnung mit dem Europäischen Ecolabel garantiert höchste Produktqualität und ökologische Verträglichkeit


Hautfreundlich


Durch hautverträgliche Tenside und einen neutralen pH-Wert



Wirtschaftlich


Die integrierte Top-Dos-Dosiereinheit ermöglicht eine exakte Dosierung (25 ml pro Dosiervorgang).



Vielseitig


Das Shampoo lässt sich mit verschiedenen Reinigungsgeräten einsetzen und ist mit nahezu jedem Material verträglich.

Hinweis

Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt 1

Anwendungsgebiet

Zur Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen wie Kunststoff, Glas, lackierte Oberflächen, Metalle, Fliesen etc. geeignet. Entfernt mühelos Schmutz jeder Art.

Anleitung

Eine Dosierkopffüllung ECO LINE Universal-Shampoo in einen Eimer mit 10 Litern Wasser geben und mischen. Die Oberflächen mit einem Schwamm oder Tuch shampoonieren. Mit sauberem Wasser abspülen und gegebenenfalls trockenreiben.

Inhalt

250 ml

Produktgewicht (per Stück)

285,167 g

Gebinde

Flasche

Chemische Basis

Wasser

Geruch/Duft

Angenehm

Farbe

Grün

pH-Wert / Bedingung

7,5 / bei 20°C

Dichte / Bedingung

1.037 g/cm³ / bei 20°C

Biologisch abbaubar

Ja