Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tapetenlöser-Konzentrat

Tapetenlöser-Konzentrat
TAPELOES-LOESEMITTELFREI-1L

Art.-Nr. 0893000135
EAN 4052703354405
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
Zum mühelosen Entfernen von Tapeten aller Art
  • Starke Lösungseigenschaften und hohe Durchdringungsfähigkeit

  • Mit Bürste, Schwamm oder einem geeigneten Spritzgerät auftragbar

  • Enthält gut abbaubare Tenside

  • Starke und schnelle Wirkung

  • Geringer Verbrauch

  • Lösungsmittelfrei
Hinweis

Gebinde gut verschlossen und kühl lagern!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zum schnellen und problemlosen Entfernen von Papier-, Textil-, Vinyl- und Raufasertapeten geeignet. Durch die besonders starken Lösungseigenschaften können selbst mehrfach gestrichene Raufasertapeten und ähnlich schwer entfernbare Tapeten schnell und einfach entfernt werden. Verbrauch: 250 ml reichen je nach Verdünnung für ca. 35 - 50 m².

Anleitung

250 ml des Tapetenlöser-Konzentrates in 5 l Wasser einrühren. Bei leichten Tapeten kann der Wasserzusatz auf 10 l erhöht werden. Größere Mengen im entsprechenden Verhältnis verdünnen. Heißes Wasser erhöht die Wirkung.


Die Lösung mit einer Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät (Sprühnebel nicht einatmen) satt auftragen und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Den Auftrag gegebenenfalls wiederholen. Anschließend können die durchgeweichten Tapeten leicht abgezogen werden. Wasserfeste und lackierte Tapeten vor der Behandlung mit einer Nadelwalze oder grobem Schleifpapier aufrauen.


Eventuelle Flecken lassen sich leicht mit Wasser entfernen. Nachfolgende Verklebungen werden nicht beeinträchtigt. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

Chemische Basis

Anionische Tenside

Farbe

Gelb transparent

Dichte

1 g/cm³

pH-Wert

7

Lösemittelfrei

Ja

Inhalt

1 l

Gebinde

Kunststoffflasche

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalbürste ECONOMY

UNIBURST-ECO-B170

Preisgüstige Bürste für einfache Arbeiten
x 6 St.
Malerspachtel aus biegsamen, hochwertigen Stahl (konisch geschliffen)

MALSPACHT-4090-B20MM

x 1 St.
Malerspachtel aus biegsamen, hochwertigen Stahl (konisch geschliffen)

MALSPACHT-4090-B30MM

x 1 St.
Malerspachtel aus biegsamen, hochwertigen Stahl (konisch geschliffen)

MALSPACHT-4090-B40MM

x 1 St.
Malerspachtel aus biegsamen, hochwertigen Stahl (konisch geschliffen)

MALSPACHT-4090-B50MM

x 1 St.
Malerspachtel aus biegsamen, hochwertigen Stahl (konisch geschliffen)

MALSPACHT-4090-B60MM

x 1 St.
Malerspachtel aus biegsamen, hochwertigen Stahl (konisch geschliffen)

MALSPACHT-4090-B70MM

x 1 St.
Malerspachtel aus biegsamen, hochwertigen Stahl (konisch geschliffen)

MALSPACHT-4090-B80MM

x 1 St.
Universalkleister

TAPEKLEIST-LMFREI-UNI-800G

Sichere Klebkraft für Tapeziergeräte, Airlessgeräte, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik
Hydroschwamm

REINIGSCHWAMM-HYDRO-L165XB110XH65MM

Zur Vorreinigung, Fliesen-Endreinigung und für Verfugungsarbeiten
x 5 St.