Universalkleister
Universalkleister
TAPEKLEIST-LMFREI-UNI-800G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr hohe Klebkraft mit hoher Anfangshaftung
- Optimale Kleisterverteilung
- Gut korrigierbar
- Sichere Kantenhaftung
- Sehr hohe Feuchtfestigkeit
- Ausgezeichnete Maschinengängigkeit
- Extra transparent auftrocknend
- Kalk- und zementbeständig
- Sichere Klebkraft für nahezu alle Tapeten und Wandbeläge
- Universell einsetzbar für alle Auftragsarten
Kühl und trocken lagern!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Sichere Klebkraft für nahezu alle Tapeten und Wandbeläge, wie z. B. für alle Raufaser-Qualitäten, geprägte Vliestapeten, Struktur- und Prägetapeten, Vinyl- und Textiltapeten, Rauhfaser-Vliestapeten, Renovier- und Armierungsvlies sowie Glasgewebe (kaschiert und unkaschiert). Auch auf problematischen Neuputzflächen, Altputzen und Gipskarton geeignet.
Untergrundvorbehandlung:
Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Schalöl, Fett, Staub u.ä.) sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche und Leimfarben mit dem Würth Tapetenlöser, Artikel 0893 000 130 entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit dem Würth Fugen- und Flächenspachtel (Art.-Nr. 0892 600 15 / 0892 600 18) ausbessern. Sandende und kreidende Untergründe mit Grundierung verfestigen. Stark saugende Untergründe vorkleistern oder ebenfalls grundieren.
Anwendung:
Den Universalkleister unter kräftigem Rühren zügig in kaltes, sauberes Wasser (s. Tabelle) einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 2 – 3 Minuten nochmals durchschlagen. Nach 15 Minuten noch einmal kräftig durchrühren. Den Kleister mit dem Tapeziergerät oder einer Bürste in der erforderlichen Stärke gleichmäßig auf die Tapetenrückseite auftragen und die Tapeten nach Herstellervorschrift verkleben. Dimensionsstabile Wandbeläge, die keine Weichzeit benötigen, können auch in der Wandklebetechnik verarbeitet werden. Hierzu den Kleister mit dem Spritzgerät oder einer kurzflorigen Lammfellrolle in Bahnenbreite auf den Untergrund auftragen. Den Wandbelag in das nasse Kleisterbett einlegen und mit einer Rolle (Moosgummiwalze) oder einem Tapezierwischer gleichmäßig andrücken. Kaschierte Wandbeläge müssen vor dem Verkleben auf der Rückseite mit einem nassen Schwamm angefeuchtet werden. Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Kleisterrückstände mit klarem Wasser abwaschen und mit einem trockenen Tuch nachreiben. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nicht unter +5°C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten.
- Vorkleistern: Ansatz 1:20, 16 l Wasser pro 800g-Packung, 800g-Packung reicht für ca. 95 m²
- Tapeziergerät/ Brüstenauftrag: Ansatz 1:15, 12 l Wasser pro 800g-Packung, 800g-Packung reicht für ca. 65 m²
- Rolle/ Spritzgerät: Ansatz 1:12.5, 10 l Wasser pro 800g-Packung, 800g-Packung reicht für ca. 45 m²
Chemische Basis | Methylcellulose, Additive, Kunstharzpulver |
Farbe | Weiß |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Quellzeit | 15 min |
Quellzeit Bedingung | bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Dichte | 0,43 g/cm³ |
pH-Wert | 8 |
Inhaltsgewicht | 800 g |
Auftragsmenge in Volumen/Fläche | 200 ml/m² |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!