UV Lecksuchadditiv Basic
Klima-UV Lecksuchadditiv Basic
LECKADD-KLIMA-BASIC-240ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausreichend für 32 Pkw-Anwendungen bzw. 16 Nutzfahrzeug-Anwendungen
- Kompatibel mit PAG- und Ester-Öl
- Hoher Anteil an fluoreszierendem Wirkstoff
- O-Ringe und Dichtungen werden nicht angegriffen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur zuverlässigen Erkennung von Undichtigkeiten und Mikroleckagen, in R134a-, R1234yf-, R744-Klimasystemen sowie in Klimasystemen mit elektrischen Kompressoren (Hybrid, Start/Stop, Elektrofahrzeuge) einsetzbar.
Inhalt | 240 ml |
Inhaltsgewicht | 121.91 g |
Chemische Basis | Polyolester Öl |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Dichte | 0.92 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Flammpunkt min. | 221 °C |
Viskosität/Konsistenz | Flüssig |
Siedepunkt | 200 °C |
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt