Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fugen- und Flächen-Spachtelmasse WLF

Fugen- und Flächen-Spachtelmasse WLF
SPACHTMAS-(FUGEN-FLAECHEN)-HLGRAU-10LTR

Art.-Nr. 089260015

EAN 4038898106111

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fugen- und Flächen-Spachtelmasse WLF

Art.-Nr. 089260015
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
Fertiggemischte, spritzbare Leicht-Füll-Spachtelmasse mit Perlit für den Trocken- und Innenausbau, entspricht der EN 15824

Leicht-Füllstoff


  • Herausragende Füllkraft

  • Hochviskos

  • Geringes Volumengewicht

  • Stabile Oberfläche


Gebrauchsfertig


  • Leichte Anwendung

  • Kein Mischwerkzeug erforderlich

  • Kein Verschütten von Pulver und Wasser

  • Gleichbleibend gute Qualität

  • Spritzbar


Keine Rissbildung, da geringer Schwund



Hohe Geschmeidigkeit und gute Schleifbarkeit



Umweltschonend


  • Arbeitsgeräte können mit Wasser gereinigt werden

  • Lösemittelfrei
Hinweis

Bei Schleifarbeiten sollte eine Feinstaubmaske getragen werden.


Fugen - und Flächenspachtel WLF kühl, aber frostfrei lagern. Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Verspachtelungen und Ausfugungen von Gipskartonplatten im Trocken- und Innenausbau im Wand- und Deckenbereich sowie für den Innenputz bei Beton-, Gasbeton- und Kalksandstein-Untergründen. Auch ideal für Oberflächenverspachtelungen.


Da es nicht scheuerfest ist, wird von einer Verwendung als Endbeschichtung oder in Feuchträumen abgeraten.


Es wird die Verwendung eines Papierbewehrungsstreifens empfohlen. Das Produkt kann von Q1 - Q4 verwendet werden.

Anleitung

Fugen- und Flächenspachtel WLF wird bei einer Mindesttemperatur von +5°C mit einem Stahlspachtel aufgetragen. Danach in die frische Spachtelmasse die Glasfaserbewehrungsstreifen (Art.-Nr.0992500001) einlegen und nachträglich nochmals überspachteln. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Maximale Schichtdicke ca. 5 mm. Beachten Sie die Gefahr von Verfärbungen durch z. B. Rost, Nikotin, Schalöl o. ä. Hier ist eine isolierende Grundierung erforderlich. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Vor dem Tapezieren oder Anstreichen geschliffene Fläche intensiv entstauben.



Materialverbrauch:


  • Fugenspachtelung: ca. 1 Liter für 4 - 6 Laufmeter bei 2 - 3-facher Spachtelung

  • Flächenspachtelung: ca. 1 Liter/m2 bei 1 mm Schichtdicke

Dichte

1,15 kg/l

Bindemittel

Latex

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Lösemittel

Wasser

Korngröße

0,15 mm

Farbe

Lichtgrau (Hellgrau)

Trockenzeit min./max.

2 h-3 h

Füllstoff

Perlit und weißer Dolomitmarmor

Festkörperanteil min.

60 %

pH-Wert

9

Inhalt

10 l

Gebinde

Eimer

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Trockenzeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit pro 1 mm Auftragsstärke

Entflammbar

Nein, verbreitet und nährt kein Feuer

Lösemittelfrei

Ja

Klebefestigkeit min.

1,3 N/mm²

Zusatzartikel

Schleifgitterleinen P60 bis P240 Art.-Nr. 0585600…; Schleifpapier Art.-Vornr. 0584…

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Glasfaser-Bewehrungsstreifen

STRFN-GLASFSR-48MMX90M

Zur Verspachtelung von Gipskartonplatten sowie zum Überbrücken von Löchern und Rissen
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schleifpapier wasserfest Aluminium-Oxid

NSPAP-ALOX-WAFEST-P180-230X280MM

x 50 St.
Gitterleinen Silizium-Karbid für Hand- und Maschinenverarbeitung

GITRSHLFLEIN-BGN-SI-P100-115X280

Aggressives Schleifkorn
x 25 St.
Drehgriffspachtel

DRHGRFSPACHT-BIT-150MM

Ideal zum Verspachteln von Gipskartonplattenstößen. Der Bit mit dem Philipsantrieb ist für Schnellschrauben geeignet.
x 1 St.
Flächenspachtel Softhandgriff

FLSPACHT-A2-SOFT-B170MM

Optimal zum Glätten von Putz oder Spachtelmassen
x 1 St.
Flächenspachtel Softhandgriff

FLSPACHT-A2-SOFT-B285MM

Optimal zum Glätten von Putz oder Spachtelmassen
x 1 St.
Flächenspachtel Doppelblatt

FLSPACHT-EDS-BUCHE-B200MM

Blatt leicht gerundet für ansatzfreies Spachteln
x 1 St.
Flächenspachtel Doppelblatt

FLSPACHT-EDST-BUCHE-B270MM

Blatt leicht gerundet für ansatzfreies Spachteln
x 1 St.
Trikothandschuh Baumwolle

SHTZHNDSHH-TEXTIL-BAUMWOLLE-GR8

Feiner Baumwollhandschuh für leichte Montagearbeiten oder als Unterziehhandschuh
x 12 St.
Trikothandschuh Baumwolle

SHTZHNDSHH-TEXTIL-BAUMWOLLE-GR10

Feiner Baumwollhandschuh für leichte Montagearbeiten oder als Unterziehhandschuh
x 12 St.
Trikothandschuh Baumwolle

SHTZHNDSHH-TEXTIL-BAUMWOLLE-GR12

Feiner Baumwollhandschuh für leichte Montagearbeiten oder als Unterziehhandschuh
x 12 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen